Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS EFSI-16 R karima 4 csavar furat átmérője 1.0000 hüvelyk | AD8PBU 4LFR5

IGUS EFSI-16 R karima 4 csavar furat átmérője 1.0000 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD8PBU Modell: EFSI-16 RKereszthivatkozás: 4LFR5
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
€36.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
CsapágyanyagPolimer
Fura Dia.1"
Nyakörv Dia. (Ban ben.)1.909
A méret2.913 "
C. mérete2.913 "
D dimenzió2.953 "
E méret0.331 "x 0.492"
Karima hossza2.913 In.
Karima szélessége2.913 "
Ház anyagaPolimer
A furatközpont középre szerelése2.953 "
A rögzítő furatok száma4
Általános vastagság0.966 "
Temp. Hatótávolság-40 - 194 F
típus4 csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483204040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁltalános vastagságFura Dia.A méretC. méreteD dimenzióE méretKarima szélességeA furatközpont középre szereléseÁr
IGUS EFSI-03 R karima 4 csavar furat átmérője 0.1875 hüvelyk | AD8PBK 4LFP6 ESBA-03 R0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€13.73
IGUS EFSI-04 R karima 4 csavar furatátmérő 0.2500 In | AD8PBL 4LFP7 ESBA-04 R0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "€19.60
IGUS EFSI-05 R karima 4 csavar furatátmérő 0.3125 In | AD8PBM 4LFP8 ESBA-05 R0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "€12.28
IGUS EFSI-06 R karima 4 csavar furatátmérő 0.3750 In | AD8PBN 4LFP9 ESBA-06 R0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "€12.95
IGUS EFSI-07 R karima 4 csavar furatátmérő 0.4370 In | AD8PBP 4LFR1 ESBA-07 R0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€15.61
IGUS EFSI-08 R karima 4 csavar furat átmérője 0.5000 hüvelyk | AD8PBQ 4LFR2 ESBA-08 R0.518 "0.5 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "€16.52
IGUS EFSI-10 R karima 4 csavar furat átmérője 0.6250 hüvelyk | AD8PBR 4LFR3 ESBA-10 R0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "€19.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS EFSI-16 R karima 4 csavar furat átmérője 1.0000 hüvelyk
€36.17 /Mértékegység