MACURCO Rögzített gázérzékelők

Az ETL-listán szereplő Macurco detektorok szén-monoxid, hidrogén, nitrogén-dioxid, hidrogén-szulfid és ammónia jelenlétének kimutatására szolgálnak. Hangos és vizuális riasztást, valamint 0-125°F üzemi hőmérséklet-tartományt kínál. 4, 4-1/2 és 5-1/8 hüvelykes magasságban kapható

Szűrő

MACURCO -

Gázérzékelők

StílusModellTételRiasztás típusaszínekÜzemi hőm. Hatótávolságteljesítmény KötelezőFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr (ÁFA nélkül)
ACM-E1Rögzített gázérzékelőHallható és vizuálisfehér40 foktól 100 fokig F (4.4 foktól 37.8 fokig C)9–32 VDCN / A0 - 400 ppm3.12 "€212.09
BHD-11GázérzékelőVizuálisfehér32 foktól 120 fokig F (0 foktól 48.9 fokig C)12 - 24 VAC / DCN / A0–10% LEL5"€746.27
CTX-6-HSGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 50 ppm4"€1,284.25
DTX-6-NDGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 20 ppm4"€1,448.74
ECM-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 200 ppm4"€892.59
FTX-6-AMGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 100 ppm4"€1,391.45
GGD-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1% LEL0–50% LEL4"€953.48
MACURCO -

Rögzített gázérzékelő

StílusModellRiasztás típusacsatlakozásMélységMagasságTételteljesítmény KötelezőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATX-12-ND----Gázérzékelő--€1,238.52
BCX-6----Detektor--€1,428.50
CCD-6B----Detektor--€837.51
DCM-12----Gázérzékelő--€1,017.96
ETX-12-HS----Gázérzékelő--€1,238.52
FOX-12----Gázérzékelő--€1,031.42
GTX-12-AM----Gázérzékelő--€1,374.84
HCX-12----Detektor--€1,520.88
IGD-12----Gázérzékelő--€994.25
JOX-6----Gázérzékelő--€909.54
KGD-2BHallható és vizuálisKábelköteg3.125 "5.125 "Rögzített gázérzékelő12–24 VAC vagy 9–32 VDC3.12 "€277.72
LGD-2AVizuálisCsatlakozók/kivezetések1.625 "4"Rögzített gázérzékelő12 - 24 VAC / DC5"€274.76
MACURCO -

Fix gázérzékelő vezérlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACD-6Gellenőr€930.16
BCD-12MCGázérzékelő€958.20
CCD-6MCGázérzékelő€914.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?