Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACURCO GD-2A fix gázérzékelő C3H8 CH4 0-25 LEL | AH6HQQ 36CF87

MACURCO GD-2A fix gázérzékelő C3H8 CH4 0 - 25 LEL

Raktáron
Tétel: AH6HQQ Modell: GD-2AKereszthivatkozás: 36CF87
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
€274.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRögzített gázérzékelő
Riasztás típusaVizuális
színekfehér
csatlakozásCsatlakozók/kivezetések
Mélység1.625 "
kijelzőNem
Gáz típusaC3H8, CH4
Magasság4"
Csatornák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 foktól 120 fokig F (0 foktól 48.9 fokig C)
teljesítmény Kötelező12 - 24 VAC / DC
FelbontásN / A
Érzékelő tartomány0–25% LEL
ÁllapotjelzőIgen
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)12.86
Hajó hossza (cm)12.86
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRiasztás típusacsatlakozásMélységMagasságTételteljesítmény KötelezőSzélességÁr
MACURCO GD-2B fix gázérzékelő C3H8 CH4 0 - 25 LEL | AH6HQR 36CF88 GD-2BHallható és vizuálisKábelköteg3.125 "5.125 "Rögzített gázérzékelő12–24 VAC vagy 9–32 VDC3.12 "€277.72
MACURCO CD-6B fix szén-dioxid-érzékelő | CR9ZLU 60JD27 CD-6B----Detektor--€837.51
MACURCO CX-12 Fix CO/NO2 kettős érzékelő | CR9ZLV 60JD26 CX-12----Detektor--€1,520.89
MACURCO CX-6 Fix CO/NO2 kettős érzékelő | CR9ZLW 60JD25 CX-6----Detektor--€1,428.50
MACURCO GD-12 gázérzékelő, vezérlő, jelátalakító, C3H8/CH4/H2, 2 csatorna, 0-50% LEL érzékelő tartomány | CR9ZLX 45CJ95 GD-12----Gázérzékelő--€994.24
MACURCO CM-12 gázérzékelő, vezérlő, jelátalakító, CO, 2 csatorna, 0-200 ppm | CR9ZLY 45CJ94 CM-12----Gázérzékelő--€1,017.96
MACURCO TX-12-HS gázérzékelő, vezérlő, jelátalakító, H2S, 2 csatorna, 0-50 ppm | CR9ZLZ 45CK01 TX-12-HS----Gázérzékelő--€1,238.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACURCO GD-2A fix gázérzékelő C3H8 CH4 0 - 25 LEL
€274.77 /Mértékegység