Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MACURCO TX-6-AM NH3 0–100 ppm gázérzékelő | AH6HRA 36CF97

MACURCO TX-6-AM gázdetektor NH3 0-100 ppm

Raktáron
Tétel: AH6HRA Modell: TX-6-AMKereszthivatkozás: 36CF97

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,391.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázérzékelő, vezérlő, átalakító
Riasztás típusaHallható és vizuális
színekSzürke
csatlakozásCsatlakozók/kivezetések
Mélység2.125 "
kijelzőLED
Gáz típusaNH3
Magasság4.5 "
Csatornák száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)
teljesítmény Kötelező12–24 VAC vagy 12–32 VDC
Felbontás1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 100 ppm
ÁllapotjelzőIgen
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)11.59
Hajó hossza (cm)12.86
Hajószélesség (cm)6.11
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételRiasztás típusaszínekÜzemi hőm. Hatótávolságteljesítmény KötelezőFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr
MACURCO GD-6 gázdetektor C3H8 CH4 H2 0-50 LEL | AH6HQT 36CF89 GD-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1% LEL0–50% LEL4"€953.48
MACURCO CM-6 gázérzékelő CO LED 0-200 ppm | AH6HQW 36CF92 CM-6Gázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 200 ppm4"€892.59
MACURCO HD-11 gázérzékelő H2 0-10 LEL | AH6HQX 36CF94 HD-11GázérzékelőVizuálisfehér32 foktól 120 fokig F (0 foktól 48.9 fokig C)12 - 24 VAC / DCN / A0–10% LEL5"€746.27
MACURCO CM-E1 gázérzékelő CO 0 – 400 ppm | AH6HQY 36CF95 CM-E1Rögzített gázérzékelőHallható és vizuálisfehér40 foktól 100 fokig F (4.4 foktól 37.8 fokig C)9–32 VDCN / A0 - 400 ppm3.12 "€212.09
MACURCO TX-6-ND NO2 gázdetektor 0-20 ppm | AH6HQZ 36CF96 TX-6-NDGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 20 ppm4"€1,448.73
MACURCO TX-6-HS H2S gázérzékelő 0-50 ppm | AH6HRB 36CF98 TX-6-HSGázérzékelő, vezérlő, átalakítóHallható és vizuálisSzürke0 foktól F 125 fokig (-18 foktól 52 fokig C)12–24 VAC vagy 12–32 VDC1 ppm0 - 50 ppm4"€1,284.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MACURCO TX-6-AM gázdetektor NH3 0-100 ppm
€1,391.45 /Mértékegység