PENTEK Szűrőházak

Reverz ozmózis és alámerülő rendszerek számára szűrt szűrőpatronok tárolására; 4/7 - 1/16 hüvelyk átmérőjű egy / több patron befogadására alkalmas. Polipropilén / szénacél / sztirol-akrilnitril ház anyagokban kapható

Szűrő

PENTEK -

Szűrőházak

A Pentek Big Blue szűrőházak a szűrőpatronok elhelyezésére szolgálnak fordított ozmózisos rendszerekben és szabadidős járművek szűrőegységeiben. Ezek a házak ideális helyettesítői a drága alacsony nyomású rozsdamentes acél egységek. Megerősített polipropilén/sztirol akrilnitril szerkezetükkel ellenállnak a 125 psi maximális nyomásnak és a 100-125 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékletnek.

StílusModellMéretszínekÁtmérőSzélességMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AESC5302NB410-75--------€1,026.14
B160166-75--------€313.72
C150069-75--------€70.10
D150071-75--------€57.39
EESC5202NB410-75--------€1,050.50
EESC5202NB6L10-75--------€1,308.63
FESC7302NB410-75--------€2,045.00
G156017-75--------€372.18
HESC3202NB410-75--------€965.26
I150166-75--------€113.77
J150150-75--------€64.48
K150193-75--------€186.86
L150237-75--------€76.98
MESC7202NB6L10-75--------€2,065.48
N150239-75--------€91.60
O150194-75--------€284.97
AESC5302NB6L10-75--------€1,688.94
P158319-75--------€88.79
Q150233-751 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polipropilén23.38 "90 psi€109.25
R150235-751-1 / 2 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€130.51
R150467-753 / 4 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€125.80
S150435-753 / 4 "NPTSzűrő kikapcsolása5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Sztirol-akrilnitril12.25 "125 psi€52.84
T150469-753 / 4 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polipropilén13.125 "100 psi€88.09
U150067-753 / 4 "NPTKék5.125-12.25polipropilén12.25-€52.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?