Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 150235-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes NPT | CD3KAE 1ECP6

PENTEK 150235-75 Egypatronos szűrőház, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: CD3KAE Modell: 150235-75Kereszthivatkozás: 1ECP6
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
€121.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok1
színekKék
Átmérő7.25
Fej anyagapolipropilén
Magasság23.875
Ház anyagapolipropilén
Bemenet / kimenet1-1 / 2 "NPT
Hossz23.875
Max. Hőmérséklet100
Méret1-1 / 2 "NPT
típusEgyetlen patron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.168

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁtmérőSzélességMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
PENTEK 150435-75 szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTSzűrő kikapcsolása5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Sztirol-akrilnitril12.25 "125 psi€49.36
PENTEK 150469-75 szűrőház 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polipropilén13.125 "100 psi€82.28
PENTEK 150233-75 szűrőház 1 hüvelykes Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polipropilén23.38 "90 psi€102.04
PENTEK 150067-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTKék5.125-12.25polipropilén12.25-€46.46
PENTEK 150467-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€117.50
PENTEK ESC7202NB6L10-75 szűrőház, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
ajánlatkérés
PENTEK ESC5202NB410-75 szűrőház, 304 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 150235-75 Egypatronos szűrőház, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes NPT
€121.91 /Mértékegység