PENTEK 150435-75 szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8

PENTEK 150435-75 szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 1 patron

Raktáron
Tétel: AA9NRU Modell: 150435-75Kereszthivatkozás: 1ECP8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€52.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok1
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő5 1 / 8 "
Fej anyagapolipropilén
Magasság12.25 "
Ház anyagaSztirol-akrilnitril
Bemenet / kimenet3 / 4 "NPT
Hossz12.25 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet125 F
Méret3 / 4 "NPT
típusEgyetlen patron
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁtmérőSzélességMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
PENTEK 150469-75 szűrőház 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polipropilén13.125 "100 psi€88.09
PENTEK 150233-75 szűrőház 1 hüvelykes Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77 150233-751 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polipropilén23.38 "90 psi€109.25
PENTEK 150067-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTKék5.125-12.25polipropilén12.25-€52.31
PENTEK 150235-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€130.51
PENTEK 150467-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€125.79
PENTEK ESC7202NB6L10-75 szűrőház, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€2,065.48
PENTEK ESC5202NB410-75 szűrőház, 304 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€1,050.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 150435-75 szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 1 patron
€52.84 /Mértékegység