Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENTEK 150233-75 szűrőház 1 hüvelykes Npt 1 patron | AD6VWM 4BA77

PENTEK 150233-75 Szűrőház 1 hüvelykes Npt 1 patron

Raktáron
Tétel: AD6VWM Modell: 150233-75Kereszthivatkozás: 4BA77

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€102.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőház
Szükséges patronok1
színekKék
Átmérő7 1 / 4 "
Fej anyagapolipropilén
Magasság23.375 "
Ház anyagapolipropilén
Hossz23.38 "
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet100 F
Méret1 "NPT
Szélesség7.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.97
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8421210000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁtmérőSzélességMagasságHáz anyagaHosszMax. NyomásÁr
PENTEK 150435-75 szűrőház 3/4 hüvelykes Npt 1 patron | AA9NRU 1ECP8 150435-753 / 4 "NPTSzűrő kikapcsolása5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Sztirol-akrilnitril12.25 "125 psi€49.36
PENTEK 150469-75 szűrőház 3/4" NPT | AA9NRV 1ECR1 150469-753 / 4 "NPTKék7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polipropilén13.125 "100 psi€82.28
PENTEK 150067-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAD 1ECP4 150067-753 / 4 "NPTKék5.125-12.25polipropilén12.25-€46.46
PENTEK 150235-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 1-1/2 hüvelykes NPT | CD3KAE 1ECP6 150235-751-1 / 2 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€121.91
PENTEK 150467-75 egypatronos szűrőház, polipropilén, 3/4 hüvelykes NPT | CD3KAF 1ECP9 150467-753 / 4 "NPTKék7.25-23.875polipropilén23.875-€117.50
PENTEK ESC7202NB6L10-75 szűrőház, 316 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENX 38FH58 ESC7202NB6L10-75--------€1,594.44
ajánlatkérés
PENTEK ESC5202NB410-75 szűrőház, 304 rozsdamentes acél, 2 hüvelykes NPT, 150 GPM, 125 PSI | CJ2ENY 38FH54 ESC5202NB410-75--------€868.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENTEK 150233-75 Szűrőház 1 hüvelykes Npt 1 patron
€102.04 /Mértékegység