DAYTON Ventilátor sebességszabályozása

Szűrő

DAYTON -

Állítható sebességszabályozó, forgó, 120V

A Dayton állítható sebességszabályzóit a kereskedelmi és ipari Dayton mennyezeti ventilátorok sebességének szabályozására tervezték. Ezek a forgó sebességszabályzók be-/kikapcsoló tárcsával rendelkeznek, amely pontos tányérbeállítást és irányjelzést tesz lehetővé. UL-listás a biztonságos működés érdekében, és rögzítőcsavarokat és huzalanyákat tartalmaznak az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a 120 V-os állítható fordulatszám-szabályozók széles kínálatából, amelyek 1, 3, 8 és 12 A-es áramerősséggel kaphatók.

StílusModellMélységMax. AmperSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A22PP731-1 / 4 "82.75 "€144.55
B22PP741-1 / 4 "124.5 "€130.97
C22PP721-3 / 8 "32.75 "€49.63
DAYTON -

Sebességszabályozók

A Dayton állítható sebességszabályzói a kereskedelmi és ipari Dayton mennyezeti ventilátorok sebességének szabályozására szolgálnak. Ezek a forgó sebességszabályzók egy be-/kikapcsoló tárcsával rendelkeznek, amely pontos lemezbeállítást és irányjelzést tesz lehetővé. UL-listás a biztonságos működés érdekében, és rögzítőcsavarokat és huzalanyákat tartalmaznak az egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a sebességszabályozók széles skálájából, amelyek 6 és 10 amperes áramerősséggel állnak rendelkezésre.

StílusModellSzélességMélységgörcsrohamokMagasságMax. AmperMax. TeljesítménytípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 sebesség115/230€771.51
B35YV94-1Egységes csatlakozó doboz4.250.5/0.2550érintés115/230€1,176.13
C43Y1402.75 "2"Egységes csatlakozó doboz4.5 "0.5/0.2550Távoli tárcsázás115/230€642.70
D48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Forgó, állítható115€83.88
E1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Csúsztassa, 3 helyzet, kikapcsolva-€5.75
F5NRA43"2"-5"5540Forgatás előre / hátra kapcsolóval120€108.28
G48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Forgó, állítható115€129.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?