Elektronikus időzítők

Szűrő

NSI INDUSTRIES -

Csillagászati ​​digitális időzítő, 2 csatornás Brckt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EWZ201C-MBCT4FVN€500.55
FANTECH -

Programozható digitális időzítő, 7 nap, 120V, 15A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49792CL3ZRY€76.23
FANTECH -

Vezeték nélküli időzítő elemmel, 20/40/60 perc.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
414920CL3ZRK€72.07
FANTECH -

Elektronikus időzítő, 10/20/30/60 perc, 20A, 1800W

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
411386CL3ZRE€79.00
PARAGON -

Időzítő 24 órás vezérlés, 208/240V, 2No/1Nc, 2

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8025-20CT7CKM€418.98
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fali kapcsoló programozható időzítő, csillagászati ​​órával

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WSTA120CE6RMT-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Órahálózat

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EWS-CLCF4PLE-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Digitális hálózati óra

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1900MS12-24CF4MPM-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING -

Barna óra, 12 hüvelyk, 120VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1887BCF4MPL-
ajánlatkérés
12

Elektronikus időzítők

Az elektronikus időzítőket vagy kvarcórákat úgy tervezték, hogy nagyobb pontosságot nyújtsanak a mechanikus időzítőkhöz képest. Raptor Supplies programozható digitális és elektronikai időzítők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Acuity Sensor Switch, Autonics, Diehl, Intermatic, Macromatic, Omron, Theben és Tork. Ezeknek az időzítőknek az áramköre megszámolja az oszcillátor impulzusait, majd egy sípoló hangot generál a kívánt időintervallumokban. Az Autonics A digitális hét / év időzítők heti időzítő programozást tesznek lehetővé 48 lépésig, az éves időzítő programozás pedig 24 lépésig. Ezeket az egységeket további állapotfigyelő és nyári időmegtakarítási funkcióval látják el, beépített független relékontroll kimenettel. Intermatikus az elektronikus időzítők könnyű programozást kínálnak a tolókapcsolók és a nyomógombok segítségével, amelyek percekig biztosítják a programozást és az időtartamot. Ezek az időzítők ideálisak a HVAC berendezésekben és a beltéri vagy kültéri világítási rendszerekben való használatra, és LCD-képernyővel rendelkeznek a jobb olvashatóság érdekében. Ezenkívül biztonsági mentési funkcióval is ellátják a korábbi programok rögzítését és tárolását, valamint 120 VAC és 240 VAC változatokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?