POWER FIRST Versenypálya 15a 8 kivezetés 48 hüvelyk


Szűrő
erősítők: 15 , Szín: Szürke , vezeték hossza: 6 láb. , Mérő/vezető: 14/3 , Magasság: 1 61 / 64 " , Ház anyaga: Alumínium , Hossz: 48 " , Max. Erősítők: 15 , Orvosi fokozat: Nem , Szerelési mód: Függőleges , NEC vezeték megnevezése: SJT , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-15P , NEMA aljzat konfigurációja: 5-15R , Kiadóhelyek száma: 8 , Feszültség: 125 , Szélesség: 2.12 "
StílusModellTöltöttségjelzőÁr (ÁFA nélkül)
A
3W210
Nem€129.43
B
3W211
Igen€158.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?