DAYTON Elektromos fűtőberendezések

A Dayton elektromos fűtőberendezéseket kiegészítő hőforrásként használják garázsok, raktárak, üzletek, gyárak, pincék, műhelyek és szervizállomások számára. Ezek a fűtőberendezések automatikus ventilátor késleltetési funkcióval rendelkeznek, amely megakadályozza a maradék hő kitettségét a magasabb komfortérzet érdekében, és mennyezetre szerelhető konzolokkal vannak ellátva, amelyek függőleges / vízszintes áramlási helyzetet kínálnak. Beépített termosztátjuk van egy termikus kivágással, amely lehetővé teszi az automatikus kikapcsolást és a túlmelegedés elleni védelmet. Kínálunk Dayton fagyvédő fűtőtesteket is (NEMA 12 vezérlődoboz konstrukcióval a por és nedvesség elkerüléséhez), amelyeket kifejezetten vécékhez, csúszómászó helyekhez és rejtett területekhez terveztek. Válasszon a Daytoni elektromos fűtőberendezések széles választékából, amelyek maximális fűtési kapacitása 17065 BtuH on Raptor Supplies.

Szűrő

DAYTON -

Elektromos fűtőberendezések

StílusModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A3UG7360 fok F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€863.10
B4E16971 fok F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065 11372, 12800 85338"16 "€1,072.05
DAYTON -

Fagyálló fűtés 2.5 / 1.95 Kw

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2HDA1AC2AEQ€1,433.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?