STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból osztott, rozsdamentes acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Fokozat: 303 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Csavar anyaga: 18-8 rozsdamentes acél
StílusModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr (ÁFA nélkül)
A
5S102100
1/4-28 x 3/4-1-1 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
A
5S014010
1/4-28 x 3/4-7 / 8 "387.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
A
5S100012
1/4-28 x 5/8-1"465.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú3 / 4 "--
ajánlatkérés
B
7S106100
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.625 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
5S108108K
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S012010
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "387.50 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "-€269.62
ajánlatkérés
D
7S106106K
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S108108K
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S012010K
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "--
ajánlatkérés
B
7S108100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "620.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
A
5S102102
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-697.50 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S106100
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
B
7S012010
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "387.50 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
B
7S104100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "620.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
5S104104K
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.375 "Nagy szilárdságú--€494.83
ajánlatkérés
B
7S014010
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "387.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
B
7S100008
1/4-28 x 5/8-1"310.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
B
7S100100
1/4-28 x 5/81"-620.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S014014K
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S100100K
1/4-28 x 5/81"--3"Alacsony profilú--€202.66
ajánlatkérés
A
5S108108
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-930.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S108100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "620.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
A
5S100100
1/4-28 x 5/81"-620.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú--€254.61
ajánlatkérés
D
7S012012K
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S106106K
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
D
7S104104K
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S100100K
1/4-28 x 5/81"--3"Nagy szilárdságú--€276.02
ajánlatkérés
B
7S012012
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú--€136.98
ajánlatkérés
C
5S108100K
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "-3.750 "Nagy szilárdságú1"3 / 8 "-
ajánlatkérés
A
5S012008
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "--
ajánlatkérés
A
5S012012
1/4-28 x 5/83 / 4 "-465.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú--€203.88
ajánlatkérés
A
5S014014
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S104100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "620.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
A
5S104104
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-775.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S106106
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-852.50 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S106100K
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "-3.625 "Nagy szilárdságú1"5 / 16 "-
ajánlatkérés
C
5S104100K
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "-3.375 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
C
5S012012K
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.625 "Nagy szilárdságú--€220.97
ajánlatkérés
B
7S012008
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "310.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
B
7S014014
1/4-28 x 5/87 / 8 "-542.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
7S108108
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-930.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S012008K
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
B
7S100012
1/4-28 x 5/8-1"465.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú3 / 4 "--
ajánlatkérés
B
7S102100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 8 "620.00 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
B
7S102102
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-697.50 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
7S104104
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-775.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
5S100012K
1/4-28 x 5/8-1"-3"Nagy szilárdságú3 / 4 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
B
7S106106
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-852.50 hüvelyk-font.3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
7S004004
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5S004004
4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú--€161.49
ajánlatkérés
D
7S112112K
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
B
7S200200
5 / 16-24 x 12"-1600.00 hüvelyk-font.4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7S200200K
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5S112112
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-1400.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S112108
5 / 16-24 x 1-1-3 / 4 "1200.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú1-1 / 2 "--
ajánlatkérés
B
7S112112
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-1400.00 hüvelyk-font.4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5S200200
5 / 16-24 x 12"-1600.00 hüvelyk-font.4.875 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
C
5S112112K
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5S006004
6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
B
7S006006
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú--€100.85
ajánlatkérés
A
5S006006
6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?