DAYTON 3UG73 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 208/240 V AC, 1 fázisú, 12-1/2 x 14 x 11-1/4 hüvelyk | AG6QDE

DAYTON 3UG73 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 208/240 V AC, 1 fázisú, 12-1/2 x 14 x 11-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6QDE Modell: 3UG73

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€806.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtőberendezés
Légáramlat270 cfm
AC erősítők17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Mélység11.25 "
Magasság12.5 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
kW4.1/5
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik60 fok F
Feszültség208/240
Szélesség14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.5775
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8516290090

Termék részletek:

A Dayton 3UG73 elektromos fűtőberendezés egy kiegészítő hőforrás garázsok, raktárak, üzletek, gyárak, pincék, műhelyek és nagy, kitett területek számára.

Jellemzők:

  • A Dayton 3UG73 elektromos fűtőtest egy automatikus ventilátor-késleltetési vezérléssel rendelkezik, amely a fűtés kikapcsolása után egy ideig működteti a ventilátort a maximális fűtés érdekében.
  • Beépített termosztáttal és hőkapcsolóval van felszerelve a túlmelegedés elleni védelem érdekében.
  • Ez az egység állítható lamellákkal van felszerelve az irányított hőáramlás szabályozásához.
  • Rögzítőkonzolokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a függőleges vagy vízszintes áramlású szerelést.
  • Az egység zománcozott házfestékkel rendelkezik, amely védelmet nyújt a kemény ipari környezetekkel szemben.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 23TE34 lapátok/ventilátorok: A márka 3UG73 elektromos fűtőtesteinek cserealkatrészeiként szolgálnak.
  • Dayton 23TE71 motorok: Ezek az egységek a 3UG73 fűtőelemek eredeti elhasználódott vagy sérült motorjait helyettesítik.
  • Dayton 1ZKW6 termosztátok: Ezek az SPST termosztátok olyan kapcsolóval rendelkeznek, amely ki- vagy bekapcsolja az áramkört.

Szabványok és jóváhagyások:

  • cUL
  • UL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a fűtőelemnek a maximális légáramlási sebessége?

V. Ez az elektromos fűtés 270 CFM maximális légáramlást biztosít.

K. Mekkora ennek az elektromos fűtőelemnek a tekercsfeszültsége?

V. 240 VAC mágneskapcsoló tekercs feszültséget kínál.

K. Mekkora a maximális levegőhőmérséklet, amelyet ezek a fűtőtestek elviselnek?

V. 60 Fahrenheit-fokig bírják a hőmérsékletet.

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérséklet EmelkedikLégáramlatAC erősítőkFeszültségSzélességBtuHMélységMagasságÁr
DAYTON 4E169 elektromos fűtés 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971 fok F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065 11372, 12800 85338"16 "€1,072.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3UG73 elektromos fali és mennyezeti fűtés, 208/240 V AC, 1 fázisú, 12-1/2 x 14 x 11-1/4 hüvelyk
€806.04 /Mértékegység