STIEBEL ELTRON Elektromos tartály nélküli vízmelegítők

Hidraulikus vezérlésű kis pillanatnyi vízmelegítők, rézzel burkolt fűtőelemmel, amelyet áramláskapcsoló vezérel a száraz tűz megakadályozására. Ideális fürdőszobai / konyhai mosogatókban, mosókban stb. Történő használatra. MINI vízmelegítők a vízhőmérséklet biztosításához. 122 ° F-ig is elérhető

Szűrő

STIEBEL ELTRON -

Elektromos tartály nélküli vízmelegítők

A Stiebel Eltron elektromos tartály nélküli vízmelegítőket a víz igény szerinti azonnali felmelegítésére és korlátlan melegvíz-ellátásra tervezték kereskedelmi és ipari létesítményekben. Ezek az egységek hidraulikus vezérlésűek a csendes működés érdekében, és áramláskapcsoló mechanizmussal rendelkeznek a fűtőelem szabályozására, megakadályozva a száraz tüzet vagy a rendszer idő előtti meghibásodását. Egyes modellek fejlett mikroprocesszoros vezérlőmechanizmussal rendelkeznek, amely folyamatosan figyeli az áramlásérzékelőtől érkező információkat, kompenzálja a bejövő víz és áramlási sebesség ingadozásait, és állandó vízhőmérsékletet tart fenn a forrázás elleni maximális védelem érdekében. Válasszon az egy- vagy többpontos, tartály nélküli elektromos fűtőtestek széles választékából, amelyek 6 és 12 AWG közötti vezetékméretben kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretMagasságTételTemp. HatótávolságFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ADHC 6-3 CLASSIC-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€347.21
B239223-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€1,498.05
CMini-E 3-1-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€433.05
DMini-E 4-2-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€433.05
E239222-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€1,390.21
FMini-E 2-1-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€436.89
G239213-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€706.11
HMini-E 6-2-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€412.31
IMini-E 3.5-1-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€397.32
JMini-E 2.5-1-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€397.32
B239221-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€1,353.92
K239214-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€1,028.09
L239219-----Elektromos tartály nélküli vízmelegítő--€998.44
MMINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€284.83
MMINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€259.45
MMINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€274.33
MMINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€374.37
MMINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€261.53
MMINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€285.59
NDHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Elec tartály nélküli vízmelegítő86 fok és 140 fok F között208 / 240 VAC€477.66
ODHC-E 127.88 "504.125 "6 AWG14.187 "Elec tartály nélküli vízmelegítő86 fok és 140 fok F között208 / 240 VAC€479.66
StílusModellerősítőkFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
ADHC 3-1 CLASSIC25A120V3000W€347.21
ADHC 8-2 CLASSIC30A240V / 208V7200W€347.21
StílusModellerősítőkFeszültségWattsVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
ADHC 3-2 CLASSIC14A240V / 208V3300W14/2 AWG€347.21
ADHC 4-2 CLASSIC16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG€347.21
ADHC 4-3 CLASSIC17A277V4500W12/2 AWG€347.21
ADHC 5-2 CLASSIC20A240V / 208V4800W12/2 AWG€347.21
ADHC 6-2 CLASSIC25A240V / 208V6000W10/2 AWG€347.21
ADHC 9-3 CLASSIC32.5A277V9000W8/2 AWG€347.21
ADHC 10-2 CLASSIC40A240V / 208V9600W8/2 AWG€347.21
STIEBEL ELTRON -

Elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 208/240V, 36000W, 150A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
239218CH6JEG€1,309.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?