Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STIEBEL ELTRON MINI 3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMC 49X671

STIEBEL ELTRON MINI 3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac

Raktáron
Tétel: AG7AMC Modell: MINI 3Kereszthivatkozás: 49X671
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
€309.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők25
Mélység3.25 "
ElemekCsupasz huzalú nikkel króm
Magasság6.5 "
Min. Áramlás aktiválása0.40 gpm
FelszerelésFüggőleges
Fázis1
nyomás tartomány150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság82 fok és 130 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM41 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM14 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM8 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM5 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM3 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 8.0 GPM3 fok F
Feszültség120 VAC
Vízcsatlakozás3/8 "tömörítés
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts3000
Szélesség7.5 "
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.18
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8516100080

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása (felhasználási pont)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretMagasságTételTemp. HatótávolságFeszültségÁr
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208/240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8 AWG14.187 "Elec tartály nélküli vízmelegítő86 fok és 140 fok F között208 / 240 VAC€477.66
STIEBEL ELTRON MINI 2 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€311.43
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€311.03
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€307.96
STIEBEL ELTRON MINI 4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€420.64
STIEBEL ELTRON MINI 6 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€276.56
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6 AWG14.187 "Elec tartály nélküli vízmelegítő86 fok és 140 fok F között208 / 240 VAC€479.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STIEBEL ELTRON MINI 3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac
€309.28 /Mértékegység