Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208/240v | AE8RWH 6FCC3

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208/240v

Raktáron
Tétel: AE8RWH Modell: DHC-E8-10Kereszthivatkozás: 6FCC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€477.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElec tartály nélküli vízmelegítő
AC erősítők50
Mélység4.125 "
ElemekRézhüvelyes ház hengerben
Magasság14.187 "
Min. Áramlás aktiválása0.29 gpm
FelszerelésFüggőleges
Fázis1
nyomás tartomány150 psi
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Temp. Hatótávolság86 fok és 140 fok F között
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM98 fok F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM33/44 F fok
Hőmérséklet Emelkedés @ 2.5 GPM20/26 F fok
Hőmérséklet Emelkedés @ 4.0 GPM12/16 F fok
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM8/11 F fok
Hőmérséklet Emelkedés @ 8.0 GPM6/8 F fok
Feszültség208 / 240 VAC
Vízcsatlakozás1 / 2 "NPT
Vízmelegítő alkalmazásAlámerül
Watts7200/9600
Szélesség7.12 "
Vezetékméret8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.08
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8516100080
Származási országDE

Termék részletek:

    • Vízmelegítő kialakítása (felhasználási pont)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAC erősítőkMélységVezetékméretMagasságTételTemp. HatótávolságFeszültségÁr
STIEBEL ELTRON MINI 2 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€311.43
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€311.03
STIEBEL ELTRON MINI 3 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€309.28
STIEBEL ELTRON MINI 3.5 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 120vac | AG7AMD 49X672 MINI 3.57.5 "313.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között120 VAC€307.96
STIEBEL ELTRON MINI 4 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€420.64
STIEBEL ELTRON MINI 6 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10 AWG6.5 "Elec tartály nélküli vízmelegítő82 fok és 130 fok F között208 / 240 VAC€276.56
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 tartály nélküli vízmelegítő 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6 AWG14.187 "Elec tartály nélküli vízmelegítő86 fok és 140 fok F között208 / 240 VAC€479.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 elektromos tartály nélküli vízmelegítő 208/240v
€477.66 /Mértékegység