STIEBEL ELTRON 239218 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 208/240V, 36000W, 150A | CH6JEG 491G38

STIEBEL ELTRON 239218 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 208/240V, 36000W, 150A

Raktáron
Tétel: CH6JEG Típus: 239218Kereszthivatkozás: 491G38

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,309.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos tartály nélküli vízmelegítő
erősítők150A
Alapértelmezett hőmérséklet140 fok. F
Mélység4 5 / 8 "
Magasság14.5 "
Max. Áramlási sebesség1 gpm
Min. Áramlás aktiválása0.77 gpm
FelszerelésBármely Irány
NEMA értékelés1
Fázis1
nyomás tartomány30 psi és 150 psi között
Temp. Hatótávolság70-140 fok. F
Hőmérséklet Emelkedés @ 0.5 GPM92 fok. F
Hőmérséklet Emelkedés @ 1.5 GPM92 fok. F
Hőmérséklet Emelkedés @ 6.0 GPM41 fok. F
Feszültség208 / 240V AC
Vízcsatlakozás3/4 NPT
Watts36000W
Szélesség16 5 / 8 "
Vezetékméret6/2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Származási országNémetország

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STIEBEL ELTRON 239218 Elektromos tartály nélküli vízmelegítő, 208/240V, 36000W, 150A
€1,309.16 /Mértékegység