AURAND Elektromos skarifikátorok

Az Aurand elektromos hámlasztók ideálisak felületkezelési munkákhoz, például rozsda-, festék- és ragasztóeltávolításhoz. C-alakú fogantyúval és kioldó-stílusú kapcsolóval rendelkeznek az egyszerű egykezes kezelés érdekében, valamint egy 15 láb hosszú kábellel az egyik helyről a másikra való könnyű mozgatáshoz.

Szűrő

AURAND -

Elektromos kézi hangosító készülék

Az Aurand elektromos kézi hegesztőgépeket felületek eltávolítására és nagyteljesítményű szegélyműveletekre tervezték a tengeri, vegyipari és olajipar kompakt területein. Ezek a kézi karcsúsító készülékek C -alakú fogantyúkkal rendelkeznek a felhasználó kényelme érdekében, és 5-12 hüvelykes tisztítófelülettel rendelkeznek, így ideálisak nagyméretű tisztítási alkalmazásokhoz. Rendelkeznek trigger típusú kapcsolóval, zárható funkcióval, hogy megakadályozzák a véletlen konfigurációs változtatásokat, és 15 láb hosszú vezetékkel, amely minden sarokban biztosítja a működést. A márka K sorozatú változatai könnyű szerszámok, amelyek ideálisak a kézi munkához, az M sorozatú változatok pedig nagyobb szerszámok, amelyek ideálisak nehéz padlóburkolatokhoz. Válasszon ezek közül a könnyű (K sorozatú) / nagy teherbírású (M sorozatú) kézi szikrahajtók széles választéka közül, amelyek 0.25 és 0.5 LE változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr (ÁFA nélkül)
AK7-15"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,408.49
AK7-2V5"0.25230V AC50-75 négyzetméter / óra.€1,737.12
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,478.73
AK7-25"0.25230V AC50-75 négyzetméter / óra.€1,598.52
BM5-2VC8"0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€2,836.68
ajánlatkérés
BM5-2C8"0.5230V AC70-100 négyzetláb/óra€2,698.08
ajánlatkérés
BM5-1VC8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,799.72
ajánlatkérés
BM5-1C8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,587.20
ajánlatkérés
BM5-2V8"0.5230V AC100-150 négyzetméter / óra.€2,374.68
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,468.71
BM5-28"0.5230V AC70-100 négyzetméter / óra.€2,162.16
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 négyzetláb/óra€1,838.76
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 négyzetláb/óra€1,700.16
BM5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,047.49
BM5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€1,866.84
CK7-1EV8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,686.18
BM5-2E12 "0.5230V AC100-150 négyzetméter / óra.€2,531.76
BM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€2,707.32
BM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,465.69
BM5-1E12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,318.49
BM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€3,529.68
ajánlatkérés
BM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€3,668.28
ajánlatkérés
BM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€3,585.12
ajánlatkérés
BM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 négyzetláb/óra€3,769.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?