AURAND K7-2EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, vákuumos burkolattal | AG8DCH

AURAND K7-2EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, vákuumos burkolattal

Raktáron
Tétel: AG8DCH Modell: K7-2EV

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,838.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kézi hangosító készülék
Takarítási terület8"
HP0.25
Hz50/60
Fázisegyetlen
Tápegység230V AC
Eltávolítási arány65-90 négyzetláb/óra

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termék részletek:

Az Aurand K7-2EV súroló egy könnyű elektromos szerszám / elektromos vízkőoldó, amelyet ragasztók, festékek, rozsda és bevonatok padlókról történő eltávolítására terveztek. Ezt az eszközt festékaprítóként, betoncsiszolóként és fedélzeti lerakódásként is használják.

Jellemzők:

  • Az Aurand K7-2EV súrológép egyfázisú, 60 Hz-es, 230 VAC motorral van felszerelve, amely 60-90 négyzetláb/óra anyageltávolítási sebességet képes biztosítani.
  • Kézi kialakítású, C-alakú tenyérfogantyúval és kioldókapcsolóval rendelkezik a könnyű kezelés érdekében.
  • A kompakt méret és a 15 láb hosszú vezeték lehetővé teszi a szűk helyeken való működést, beleértve a pincéket is.
  • Többfogú vágókorongokkal ellátott vágóköteggel szállítjuk.
  • Vákuumvédőkkel rendelkezik a por felszívásához.

Kompatibilis tartozékok:

  • Aurand vágókötegek: Ezeket a vágószerszámokat a felhasználók könnyen kicserélhetik a vágógép speciális igényei szerint.
  • Aurand drótkefék: Kis méretezési és tisztítási alkalmazásokhoz tervezték.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a pneumatikus és az elektromos léghajtású hegesztőgépek között?

V. Az elektromos súrológépek árammal működnek, míg a pneumatikus súrológépek sűrített levegővel működnek.

Termékváltozatok

TermékekModellTakarítási területHPTápegységEltávolítási arányÁr
AURAND K7-1 elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, 120 V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,408.49
AURAND K7-1E elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1/4 LE, C alakú fogantyú | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,468.71
AURAND K7-1V elektromos kézi hámlasztó, 5 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 négyzetláb/óra€1,478.74
AURAND K7-1EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 1 fázis, 2.6 A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 négyzetláb/óra€1,686.17
AURAND M5-1 elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBY 29FW85 M5-18"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€1,866.84
AURAND M5-1E elektromos kézi hámlasztó, 12 hüvelykes tisztítófelület | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 négyzetláb/óra€2,318.49
AURAND M5-1V elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, 120 V AC, triggerkapcsoló, 6.9 A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 négyzetláb/óra€2,047.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AURAND K7-2EV elektromos kézi hámlasztó, 8 hüvelykes tisztítófelület, vákuumos burkolattal
€1,838.76 /Mértékegység