MORSE DRUM Dobos teherautók

A Morse 2/3/4 kerekes dobos kézi targoncák könnyedén be- és kirakodnak nehéz dobokat, és szűk folyosókon és helyeken mozgatják őket. A merevség érdekében acélszerkezettel rendelkeznek. Ezek a kézi targoncák maximális teherbírása 1200 font, és rozsdamentes acél változatban is elérhetők.

Szűrő

A Morse Drum kézi targoncákat úgy tervezték, hogy kényelmes és ergonomikus megoldást nyújtsanak a kezelőknek a dobok raktáron vagy gyártóüzemen belüli mozgatásához.
MORSE DRUM -

2 kerék dobos teherautó

A Morse kétkerekű teherautók ideálisak acél, műanyag és szálas dobok mozgatásához élelmiszer- és italfeldolgozó és raktározási létesítményekben. Beépített lábujjakkal és horgokkal rendelkeznek a dobok emeléséhez a dob alsó és felső felnik alá csúsztatásával. Formázott gumikerekekkel rendelkeznek, amelyek akár 1000 font dobok kezelésére szolgálnak, miközben megakadályozzák a csúszást az egyenetlen felületeken és a csúszós padlón. Válasszon ezen dobkocsik széles választékából, 61.25 és 62 hüvelyk magasságban kapható Raptor Supplies.

StílusModellKerekekMagasságKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A152-5--150 lbs.€370.66
B152-61.25 "1000 lbs.€691.27
C153-61.25 "1000 lbs.€652.46
D155-62 "1000 lbs.€861.86
MORSE DRUM -

160-as sorozatú négykerekű dobos teherautó

StílusModellAnyagKerekekKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A160Szénacél-1000 lbs.€962.11
B160 WP-SSRozsdamentes acél-1000 lbs.€2,390.35
C160-SSRozsdamentes acél-1000 lbs.€2,374.44
A160MAcél-1000 lbs.-
ajánlatkérés
D160 WPAcél-1000 lbs.€1,406.79
MORSE DRUM -

Háromkerekű dobos teherautó, 3 cm átmérőig, 60.9 kg teherbírás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
125AF6EFJ€561.10

Jellemzők

  • A Morse Drum kézi targoncák poliolefin kerekekkel rendelkeznek, amelyek könnyen taposhatók mind a sima, mind a durva felületeken.
  • Két / három / négykerekű változatban kaphatók.
  • Ezeknek a Morse Drum teherautóknak a teherbírása 1000 font.
  • A 4 kerekű kézi targoncák képes kezelni a dob teljes súlyát, és nem igényel további támogatást.
  • Egyes modellek szikraálló alkatrészekkel rendelkeznek, és alkalmasak veszélyes környezetben való használatra.

Működési mechanizmus

  • Helyezze a Morse Drum targoncát az áthelyezendő dob közelébe.
  • Győződjön meg arról, hogy a dobtargonca kerekei stabil és egyenletes felületen vannak.
  • Ellenőrizze, hogy a dobtargonca fogantyúi függőleges helyzetben vannak.
  • Igazítsa a dobot a kézi targonca dobtartójához vagy nyeregéhez.
  • Engedje le a dobot a tartóra, ügyelve arra, hogy biztonságosan illeszkedjen.
  • Két kézzel fogja meg erősen a fogantyúkat.
  • Kezdje el hátradönteni a dobtargoncát, miközben fenntartja az ellenőrzött fogást.
  • Mozgassa a dobkocsit a kívánt irányba tolva vagy húzva.
  • Győződjön meg arról, hogy az út mentes az akadályoktól vagy akadályoktól.
  • Legyen körültekintő a dobtargonca manőverezése során a stabilitás megőrzése érdekében.
  • A cél elérésekor óvatosan engedje le a dobkocsit stabil helyzetbe.
  • Engedje el a markolatot a fogantyúkon, ha a dobkocsi álló helyzetben van.
  • A dob kirakásához fordítsa meg a folyamatot a fogantyúk felemelésével, a targonca előrebillentésével és a dob lecsúsztatásával a bölcsőről.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók-e a Morse Drum kézi targoncák dobok lépcsőn fel vagy le szállítására?

Ezek az egységek csak vízszintes mozgatásra alkalmasak. Ha azonban függőlegesen is szeretné mozgatni a dobokat, vegye figyelembe a márkát függőleges dobemelők.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő Morse Drum kézi targoncát?

Morse Drum kézi targonca vásárlásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a szükséges teherbírás, a kezelni kívánt dobok típusa és mérete, valamint a munkakörnyezet (veszélyes-e vagy sem).

Ezeket a kézi targoncákat egy személy is kezelheti?

Igen, ezeket az egységeket egyetlen személy is könnyedén mozgathatja a munkaterületen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?