A B Aktuális rajz: 0.04A AC , Mélység: 4.75 " , Átmérő: 4.75 " , Felvillanások percenként: 420 mikrovaku , Magasság: 6.875 " , Ház anyaga: Üveggel töltött poliészter , Lámpa élettartama: 50,000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Integrált fordított kúp , Lencse anyaga: Lexan (R) , Üzemi hőmérséklet: -40-104 F fok , Áramforrás: 120 / 240 VAC , Értékelés: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Szélesség: 4.75 "
Veszélyes figyelmeztető lámpa, LED
A Killark vészjelző lámpák fordított kúpos kialakításúak, így 360 fokos lefedettséget biztosítanak a maximális fényvetítés érdekében. 7 mikrovillanás/másodperc villanási sebességük van a jobb vizuális érzékelés érdekében, és bármilyen irányban felszerelhetők (beleértve az objektív felfelé vagy oldalsó helyzetét is). Nem tartalmaznak fedetlen üveget, és megfelelnek az élelmiszer-feldolgozó létesítményekhez szükséges II. osztályú, F&G besorolásoknak. Ezek a figyelmeztető lámpák 70.8 és 148 kandela közötti fényerővel állnak rendelkezésre. Kiválasztott Killark figyelmeztető fények kupola alakú lencsékkel érkeznek, amelyek összegyűjtik az összes fényt és felnagyítják azt a célfelület felé.