MORSE DOB 14-SSC kerek dobbaba, SS, 58.4 cm átmérő, 454 kg sapka, rozsdamentes görgők | AF6EEV

MORSE DRUM 14-SSC kerek dobbaba, SS, 58.4 cm átmérő, 454 kg sapka, rozsdamentes görgők

Raktáron
Tétel: AF6EEV Modell: 14-SSC

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€805.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobik, bölcsők és kiegészítők
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.3"
Görgő szélessége1.25 "
Adagolási magasság4"
Dob Dia.23 "
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob mérete55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
Magasság28.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Kerekek száma4
típusRound
Kerék anyagapolipropilén
Kerekekpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kezeli az acél, poli, rost és műanyag hordókat
    • 208 literes dobok szállítására tervezték
    • Ideális eredményeket produkál a Morse 24 Clamp+Go dolly fogantyúval (ajánlott)

Termékváltozatok

TermékekModellDob Dia.Dob méretebefejezMagasságAnyagKerék anyagaÁr
MORSE DOB 14 Round Drum Dolly, 58.4 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEN 1423 "55 gal.Porbevonatú28.5 "Acélpoliolefin€249.34
MORSE DOB 14-30 kerek dobbaba, 50.8 cm átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEP 14-3020 "30 gal.Porbevonatú20 "Acélpoliolefin€288.15
MORSE DOB 14-30SS Round Drum Dolly, Rozsdamentes acél, 50.8 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EEQ 14-30SS20 "30 gal.--Rozsdamentes acélpoliolefin€497.71
MORSE DOB 14-G Kerek dobbaba, horganyzott, 58.4 cm átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EER 14-G23 "55 gal.Galvanizált-Acélpoliolefin€460.84
MORSE DOB 14M Round Drum Dolly, Szikraálló, 58.4 cm Átmérő, 454 kg Kapacitás | AF6EET 14M23 "55 gal.Porbevonatú-Acélpoliolefin-
ajánlatkérés
MORSE DOB 14-SS Kerek Dobbaba, SS, 58.4 cm Átmérő, 454 kg Kupak, Acél görgők | AF6EEU 14-G 14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Rozsdamentes acélpoliolefin€506.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 14-SSC kerek dobbaba, SS, 58.4 cm átmérő, 454 kg sapka, rozsdamentes görgők
€805.52 /Mértékegység