MORSE DOB 34-5SS Pailpro 19 literes vödör baba, rozsdamentes acél, 31.7 cm átmérőig | AF6EDZ

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19 literes vödör babakocsi, rozsdamentes acél, legfeljebb 31.7 cm átmérőjű

Raktáron
Tétel: AF6EDZ Modell: 34-5SS

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödörkezelő
Kapacitás200 lbs.
Caster Dia.3"
Adagolási magasság3 5 / 8 "
Dolly magasság12 "
Dolly Width5.5 "
Dob Dia.12.5 "-ig
Dob mérete5 gal.
Dob típusaVödör vagy konzerv
befejezBead Blast
FokozatGrade 304
AnyagRozsdamentes acél
Kerekek száma4
típusNégyzet
Kerék anyagapoliolefin
Kerekekpoliolefin

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Műanyag, poli és szálas vödörhöz készült
    • 19 literes dobozokat szállít

Termékváltozatok

TermékekModellDolly magasságDolly WidthbefejezAnyagÁr
MORSE DOB 34-5 Pailpro 19 literes Vödör Dolly, Akár 31.7 cm Átmérő, 91 kg Kapacitás | AF6EDY 34-55.5 "12 "FényesAcél€206.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 34-5SS Pailpro 19 literes vödör babakocsi, rozsdamentes acél, legfeljebb 31.7 cm átmérőjű
€302.56 /Mértékegység