DAYTON Közvetlen meghajtású, korróziónak ellenálló redőnyventilátorok

A Dayton függőleges szerelésű elszívó ventilátorai üvegszálas kerettel rendelkeznek a tartósság érdekében, és ideálisak korrozív környezetben való használatra. Beépített tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek az alacsony forgási súrlódás érdekében és megakadályozzák a kenőanyag szivárgását. Ezek a ventilátorok állandó osztott kondenzátorral és árnyékolt pólusú motorral kaphatók.

Szűrő

DAYTON -

Korrózióálló zárszerkezetes kipufogó ventilátorok, közvetlen meghajtás

A Dayton korrózióálló redőnyre szerelt kipufogóventilátorai elszívják a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről a külvilágra kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ezek a ventilátorok redőnnyel rendelkeznek a külső szellőzés leállítására, amikor nem működnek, vagy szükség van rá. Üvegszálas kereteik acél védőburkolatokkal, epoxi bevonatú huzalvédőkkel és 4/8 lapátos üvegszállal megerősített polipropilén propellerrel rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a nem kívánt tárgyak ventilátorokba való bejutásának megakadályozása érdekében. Ezek a ventilátorok közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz tengelyeken vagy tengelyeken keresztül az energiahatékonyság növelése érdekében, valamint B osztályú szigetelt, zárt levegős motorházzal rendelkeznek, amelyek akár 104 F-os hőmérsékletet is ellenállnak. Automatikus hővédelemmel is rendelkeznek az indításhoz vagy a tengelyhez. a ventilátormotorok védelme érdekében állítsa le a ventilátor működését a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően. Válasszon a kipufogóventilátorok széles választékából, amelyek 1/20 és 1/2 LE közötti motorteljesítményben állnak rendelkezésre.

StílusModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaKések számaPropeller átm.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A1BLJ71/2487641971075Állandó osztott kondenzátor824 "17.4€1,806.67
B1BLJ51/3364228381075Állandó osztott kondenzátor820 "13.7€1,364.91
C1BLJ31/4279019611075Állandó osztott kondenzátor818 "12.5€1,301.44
D1BLJ11/6200516781625Állandó osztott kondenzátor416 "15.7€1,063.52
E1BLH81/811007991625Állandó osztott kondenzátor412 "13.4€842.41
F1BLH61/205243791550Árnyékolt pole410 "12.3€934.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?