DAYTON 1BLJ1 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes 115 V 2005 CFM | AA9AEY

DAYTON 1BLJ1 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes 115 V 2005 CFM

Raktáron
Tétel: AA9AEY Modell: 1BLJ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,063.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP2005
CFM @ 0.125-In. SP1678
CFM @ 0.250-In. SP1069
CFM @ 0.375-In. SP764
Keret anyagÜveggyapot
Teljes terhelésű erősítők2.1
ŐranyagAcél
Magasság19 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység15 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/6
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1625
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Kések száma4
Fázis1
Propeller átm.16 "
Propeller AnyagÜvegszálerősítésű polipropilén
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.15.7
Sebesség ellenőrzésNem
Sq. Nyitás szükséges (in.)17
Hővédelemkocsi
típusKorrózióálló redőnytartó
Feszültség115
Szélesség19 "
Vezetékvédelem befejezéseEpoxi bevonatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)35.05
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)49.78
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMotor fordulatszámmotor típusaKések számaPropeller átm.Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 1BLH6 Kipufogóventilátor 10 hüvelykes 115 V 524 CFM | AA9AEU 1BLH61/205243791550Árnyékolt pole410 "12.3€934.77
DAYTON 1BLH8 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes 115 V 1100 CFM | AA9AEW 1BLH81/811007991625Állandó osztott kondenzátor412 "13.4€842.40
DAYTON 1BLJ3 Kipufogóventilátor 18 hüvelykes 115 V 2790 CFM | AA9AFA 1BLJ31/4279019611075Állandó osztott kondenzátor818 "12.5€1,301.44
DAYTON 1BLJ5 Kipufogóventilátor 20 hüvelykes 115 V 3642 CFM | AA9AFC 1BLJ51/3364228381075Állandó osztott kondenzátor820 "13.7€1,364.92
DAYTON 1BLJ7 Kipufogóventilátor 24 hüvelykes 115 V 4876 CFM | AA9AFE 1BLJ71/2487641971075Állandó osztott kondenzátor824 "17.4€1,806.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1BLJ1 Kipufogóventilátor 16 hüvelykes 115 V 2005 CFM
€1,063.52 /Mértékegység