MILWAUKEE Bontókalapács-kiegészítők

Tartalmaz olyan tartozékokat, mint aszfaltvágók, vésők, hajtók, agyag ásók, szárak, tányérok, bull/moil pontok és egyebek a bontókalapácsok teljesítményének javításához vagy a sérült és kopott alkatrészek cseréjéhez.

Szűrő

MILWAUKEE -

Lapos véső

StílusModellHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-202012 "12 "Kerek szár€24.87
B48-62-301012 "12 "Hex€20.57
C48-62-407912 "12 "SDS max€25.00
D48-62-408118 "18 "SDS max€30.27
B48-62-301518 "18 "Hex€26.08
E48-62-203018 "18 "Kerek szár€27.67
MILWAUKEE -

Szabotázslemez

StílusModellA penge szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-30605"€135.02
A48-62-40506"€195.05
B48-62-40558"€257.61
MILWAUKEE -

Aszfaltvágó

StílusModellHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-406616 1 / 2 "16 1 / 2 "SDS max€149.06
B48-62-402017.5 "17.5 "Collard Hex€134.97
MILWAUKEE -

Szabotázs Shank

StílusModellHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-40601.125 "15.5 "Collard Hex€99.89
B48-62-409212 "12 "SDS max€63.45
C48-62-306512 "12 "Hex€61.46
D48-62-209712 "12 "Kerek szár€69.00
MILWAUKEE -

Véső kaparása

StílusModellSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-3025Hex€46.20
B48-62-2065Kerek szár€47.90
C48-62-4089SDS max€51.36
MILWAUKEE -

Agyagos ásó

StílusModellA penge szélességeHexHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-20954 1 / 2 "3 / 4 "16 3 / 4 "16 3 / 4 "Kerek szár€112.65
B48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex€91.30
C48-62-40305.5 "1-1 / 8 "20 "20 "Collard Hex€160.18
MILWAUKEE -

Persely eszköz

StílusModellA penge szélességeHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS max€300.84
B48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€93.76
C48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS max€100.70
B48-62-20701.75 "9 3 / 4 "9 3 / 4 "Kerek szár€100.15
MILWAUKEE -

Földelő rúd meghajtó

StílusModellHexHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-4091-9 3 / 4 "9 3 / 4 "SDS max€142.33
B48-62-40451-1 / 8 "15.5 "15.5 "Collard Hex€130.04
A48-62-30703 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€142.76
MILWAUKEE -

Bika Pont véső

StílusModellHosszTeljes hosszSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-200012 "12 "Spline kerek hatszög€23.71
B48-62-300012 "12 "Hex€20.01
C48-62-407512 "12 "SDS max€28.33
D48-62-201018 "18 "Spline kerek hatszög€29.02
E48-62-407718 "18 "SDS max€32.18
B48-62-300518 "18 "Hex€28.21
MILWAUKEE -

Véső méretezése

StílusModellA penge szélességeSzár típusaÁr (ÁFA nélkül)
A48-62-20401 1 / 2 "Kerek szár€33.59
B48-62-40821 1 / 2 "SDS max€37.94
C48-62-30201.5 "Hex€31.27
D48-62-20502"Kerek szár€40.53
E48-62-40852"SDS max€44.13
F48-62-30352"Hex€33.89
D48-62-20553"Kerek szár€52.06
F48-62-30303"Hex€37.65
G48-62-40873"SDS max€54.30
MILWAUKEE -

Vésővéső 12 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-2060AD6LBC€38.07
MILWAUKEE -

Véső 20-1 / 2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-4010AD6LCW€56.24
MILWAUKEE -

Moil Point 20 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-4000AD6LCU€41.78
MILWAUKEE -

Sátor cövekvezető 1-1 / 8 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-4061AD6LDE€212.14
MILWAUKEE -

Varrat szerszám 15 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-2080AD6LBF€48.93
MILWAUKEE -

Spike and Pin Driver 14-1/2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-4040AD6LCZ€139.90
MILWAUKEE -

Keskeny véső 20-1/2 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-62-4005AD6LCV€40.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?