Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-62-2070 Perselyszerszám 9-3/4 In | AD6LBE 45L237

MILWAUKEE 48-62-2070 Perselyszerszám 9-3/4 In

Raktáron
Tétel: AD6LBE Modell: 48-62-2070Kereszthivatkozás: 45L237
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
€109.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPersely eszköz
A penge szélessége1.75 "
Hex3 / 4 "
Hossz9 3 / 4 "
Teljes hossz9 3 / 4 "
Szárméret21 / 32 "
Szár típusaKerek szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeHosszTeljes hosszSzár típusaÁr
MILWAUKEE 48-62-4063 Perselyszerszám 9-1/2 In | AD6LAU 45L226 48-62-40631 1 / 2 "9 1 / 2 "9 1 / 2 "SDS max€330.32
MILWAUKEE 48-62-4065 Perselyszerszám 10-1/2 In | AD6LBM 45L244 48-62-40651.75 "10.5 "10.5 "SDS max€110.57
MILWAUKEE 48-62-3085 Perselyszerszám 9-3/4 In | AD6LCR 45L272 48-62-30851 3 / 4 "9.75 "9.75 "Hex€102.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2070 Perselyszerszám 9-3/4 In
€109.96 /Mértékegység