Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-62-2095 Agyagos ásó 16-3/4 In | AD6LBG 45L239

MILWAUKEE 48-62-2095 Agyagos ásó 16-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6LBG Modell: 48-62-2095Kereszthivatkozás: 45L239
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
€119.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAgyagos ásó
A penge szélessége4 1 / 2 "
Hex3 / 4 "
Hossz16 3 / 4 "
Teljes hossz16 3 / 4 "
Szárméret21 / 32 "
Szár típusaKerek szár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6155
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8207907585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeHexHosszTeljes hosszSzár típusaÁr
MILWAUKEE 48-62-3040 agyag ásó 16-3 / 4 In | AD6LCM 45L268 48-62-30404.5 "3 / 4 "16.75 "16.75 "Hex€96.82
MILWAUKEE 48-62-4030 agyag ásó 20 In | AD6LCY 45L278 48-62-40305.5 "1-1 / 8 "20 "20 "Collard Hex€175.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-62-2095 Agyagos ásó 16-3/4 hüvelyk
€119.48 /Mértékegység