SQUARE D Határozott mágneses kontaktorok

A Square D reverzibilis és nem megfordítható relék úgy lettek kialakítva, hogy áramkimaradás esetén automatikus lekapcsolást biztosítsanak. Alkalmasak olyan áramkörökhöz, ahol a túlterhelés elleni védelem külön kapható, és 90A-ig teljesen induktív terhelést is képesek kezelni.

Szűrő

SQUARE D -

Kompakt kontaktor

StílusModellTételHP @ 3 fázis - 208 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A8910DP32V09Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "2.16 '321-2€73.84
B8910DP22V14Kompakt kontaktor21524 VAC2.13 "-2.16 '2162€119.45
A8910DP42V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "157-2.16 '2€103.99
C8910DP21V09Kompakt kontaktor-208 / 240 VAC2.22 "---1€13.02
C8910DP11V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "367-2.16 '1€86.47
C8910DP11V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "360-2.16 '1-
ajánlatkérés
B8910DP12V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "353-2.16 '2-
ajánlatkérés
C8910DP21V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "339-2.16 '1€91.92
B8910DP22V09Kompakt kontaktor222208 / 240 VAC2.22 "-2.16 '2232-
ajánlatkérés
A8910DP32V14Kompakt kontaktor-24 VAC2.22 "2.16 '314-2€73.84
B8910DP22V04Kompakt kontaktor2.16 '277 VAC2.22 "143-2.16 '2€119.45
B8910DP12V04Kompakt kontaktor2.16 '277 VAC2.22 "136-2.16 '2€98.40
B8910DP42V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---2€156.43
C8910DP31V09Kompakt kontaktor2.16 '208 / 240 VAC2.22 "87-2.16 '1€72.15
C8910DP31V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1€72.15
C8910DP31V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1€72.15
C8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "3-2.16 '1€81.79
C8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "17-2.16 '1€91.92
B8910DP42V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---2€109.84
D8910DP41V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1€160.88
D8910DP41V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "374-2.16 '1€113.07
C8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "10-2.16 '1€72.15
C8910DP11V09Kompakt kontaktor2.16 '208 / 240 VAC2.22 "115-2.16 '1-
ajánlatkérés
B8910DP32V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---2€73.84
B8910DP32V04Kompakt kontaktor2.16 '277 VAC2.22 "150-2.16 '2-
ajánlatkérés
SQUARE D -

Határozott mágneses kontaktorok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A8910DPA32V14Y181€13.63
B8910DPA33V02Y181€13.94
C8910DPA43V02Y181€95.29
SQUARE D -

Tolató emelő kontaktorok

StílusModellHP @ 3 fázis - 480 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 575 VSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr (ÁFA nélkül)
A8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,419.49
A8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,600.81
B8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "2€2,950.23
B8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€3,257.40
SQUARE D -

Mágneskapcsoló

StílusModellHP @ 3 fázis - 230 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívÁr (ÁFA nélkül)
A8910DPA12V095208 / 240 VAC3.12 "7.57.522.5 "20€129.24
A8910DPA12V14524 VAC3.12 "7.57.522.5 "20€129.24
B8910DPA14V067.5480 VAC3.11 "7.57.543.17 "20-
ajánlatkérés
A8910DPA22V147.524 VAC3.12 "101022.5 "25€140.23
C8910DPA13V067.5480 VAC3.12 "7.57.532.5 "20€142.32
B8910DPA14V147.524 VAC3.11 "7.57.543.17 "20€173.43
B8910DPA14V097.5208 / 240 VAC3.11 "7.57.543.17 "20€173.43
B8910DPA14V047.5277 VAC3.11 "7.57.543.17 "20€173.43
C8910DPA13V097.5208 / 240 VAC3.12 "7.57.532.5 "20€142.32
A8910DPA22V097.5208 / 240 VAC3.12 "101022.5 "25€140.23
C8910DPA13V047.5277 VAC3.12 "7.57.532.5 "20€142.32
A8910DPA22V047.5277 VAC3.12 "101022.5 "25€140.23
D8910DPA44V0910208 / 240 VAC3.11 "202043.17 "40€164.22
A8910DPA32V0210120 VAC3.12 "151522.5 "30€103.99
B8910DPA34V0910208 / 240 VAC3.11 "151543.17 "30€140.75
C8910DPA33V0410277 VAC3.12 "151532.5 "30€110.94
A8910DPA32V0610480 VAC3.12 "151522.5 "30€103.99
A8910DPA32V0410277 VAC3.12 "151522.5 "30€103.99
A8910DPA32V0910208 / 240 VAC3.12 "151522.5 "30€103.99
C8910DPA33V0910208 / 240 VAC3.12 "151532.5 "30€110.94
D8910DPA44V0610480 VAC3.11 "202043.17 "40-
ajánlatkérés
C8910DPA33V141024 VAC3.12 "151532.5 "30€110.94
B8910DPA34V0210120 VAC3.11 "151543.17 "30€140.75
B8910DPA34V0610480 VAC3.11 "151543.17 "30-
ajánlatkérés
E8910DPA42V0210120 VAC3.12 "202022.5 "40€110.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?