BUSSMANN KU (X) SC sorozatú sorkapcsok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 60A , Tűzveszélyes: UL 94 V-1 , Magasság: 1.25 " , Mfr. Sorozat: KU (X) SC , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.62in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 2" , Huzalmérő: 22 AWG - 6 AWG , huzalhossz max: 6 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHáz anyagaHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KUSC6-WC
Hőre lágyuló5"€31.23
B
KUXSC6-00WCPT
Hőre lágyuló5"€33.26
ajánlatkérés
B
KUXSC12-WWCPT
Hőre lágyuló8.75 "€59.26
B
KUSC8-BPWCPT
Hőre lágyuló6.25 "€41.14
C
KUXSC4-GE
Hőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.41
A
KUSC4-W
Hőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.96
D
KUSC2-WWCPT
Hőre lágyuló műanyag (TP)2.5 "€15.02
C
KUXSC4
Hőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.41
D
KUSC8-WC
Hőre lágyuló műanyag (TP)6.25 "€37.58
B
KUXSC4-BP
Hőre lágyuló műanyag (TP)3.75 "€17.96

KU (X) SC sorozatú sorkapcsok

A Bussmann KU(X)SC sorozatú sorkapcsok megkönnyítik a vezetékek vagy vezetők elektromos áramkörön belüli csatlakoztatását. Ezek a rövid blokkok rövidre zárják a szomszédos kapcsokat vagy érintkezési pontokat a sorkapocslécen belül, és négy csavart tartalmaznak, amelyek szorosan rögzítik a rövidrezáró pántot a terminálhoz. Úgy tervezték, hogy 22 és 6 AWG közötti méretű rézhuzalokat helyezzenek el, és legfeljebb 12 pólust tartalmaznak a különböző elektromos áramkörök egyetlen egységen belüli leválasztására és elválasztására. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező sorkapcsok nukleáris minőségű Norylból (egyfajta hőre lágyuló műanyagból) készülnek, kiváló szigetelést, mechanikai szilárdságot és vegyszerállóságot kínálva. Lehetővé teszik az alapra szerelést is, ahol ezeket a blokkokat csavarokkal biztonságosan rögzítik a felülethez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?