SQUARE D 8910DP11V09 Kompakt mágneskapcsoló 208/240vac 20a 1p Nyitott | AF9HXC 2MMH5

SQUARE D 8910DP11V09 kompakt kontaktor 208/240vac 20a 1p nyitott

Cikkszám: AF9HXC Modell: 8910DP11V09Kereszthivatkozás: 2MMH5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt kontaktor
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt208 / 240 VAC
Kontaktor típusaHatározott cél
Mélység2.22 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív20
Teljes terhelésű, ellenálló30
Magasság3.29 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V2
HP @ 3 fázis - 208 V2.16 '
HP @ 3 fázis - 230 V115
HP @ 3 fázis - 575 V2.16 '
Hz50/60
Pólusok száma1
Szélesség2.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 208 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaÁr
SQUARE D 8910DP21V14 kompakt mágneskapcsoló 24vac 25a 1p Nyitott | AF6PWV 1V594 8910DP21V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "17-2.16 '1€91.91
SQUARE D 8910DP31V02 Kompakt mágneskapcsoló 120vac 30a 1p Nyitott | AF6PWW 1V596 8910DP31V02Kompakt kontaktor2.16 '120 VAC2.22 "3-2.16 '1€81.78
SQUARE D 8910DP31V14 kompakt mágneskapcsoló 24vac 30a 1p Nyitott | AF6PWX 1V598 8910DP31V14Kompakt kontaktor2.16 '24 VAC2.22 "10-2.16 '1€81.78
SQUARE D 8910DP12V09 Kontaktor 208/240vac 20a 2p Nyitott | AF9FGL 2CF80 8910DP12V09Kompakt kontaktor2.16 '208 / 240 VAC2.22 "45-2.16 '2€98.40
SQUARE D 8910DP11V04 Kompakt mágneskapcsoló 277vac 20a 1p Nyitott | AF9HXA 2MMH3 8910DP11V04Kompakt kontaktor2.16 '277 VAC2.22 "38-2.16 '1€86.47
SQUARE D 8910DP11V06 Kompakt mágneskapcsoló 480vac 20a 1p Nyitott | AF9HXB 2MMH4 8910DP11V06Kompakt kontaktor-480 VAC2.22 "---1-
ajánlatkérés
SQUARE D 8910DP21V04 Kompakt mágneskapcsoló 277vac 25a 1p Nyitott | AF9HXE 2MMH7 8910DP21V04Kompakt kontaktor-277 VAC2.22 "---1€91.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8910DP11V09 kompakt kontaktor 208/240vac 20a 1p nyitott