Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8910DPA22V09 Kontaktor 208/240vac 25a 2p Nyitott | AG7DGP 5KAH8

SQUARE D 8910DPA22V09 Kontaktor 208/240vac 25a 2p Nyitott

Raktáron
Tétel: AG7DGP Modell: 8910DPA22V09Kereszthivatkozás: 5KAH8
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
€140.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneskapcsoló
AkcióVisszavonás
Tekercs Volt208 / 240 VAC
Kontaktor típusaHatározott cél
Mélység3.12 "
Ház típusaNyisd ki
Teljes terhelésű erősítők-induktív25
Teljes terhelésű, ellenálló35
Magasság4"
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 208 V2.16 '
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
Pólusok száma2
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536490065

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 230 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VPólusok számaSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívÁr
SQUARE D 8910DPA62V14 Kontaktor 24vac 60a 2p Nyitott | AF6PWY 1V616 8910DPA62V142524 VAC3.67 "303022.56 "60€362.35
SQUARE D 8910DPA63V09 Kontaktor 208/240vac 60a 3p Nyitott | AF9FGM 2CF96 8910DPA63V0925208 / 240 VAC3.67 "303032.56 "60€276.19
SQUARE D 8910DPA93V02 Kontaktor 120vac 90a 3p Nyitott | AF9FGQ 2CF99 8910DPA93V0230120 VAC4.37 "505033.39 "90€755.35
SQUARE D 8910DPA93V09 Kontaktor 208/240vac 90a 3p Nyitott | AF9FGR 2CG01 8910DPA93V0930208 / 240 VAC4.37 "505033.39 "90€526.06
D Négyzet 8910DPA72V09 Kontaktor 208 / 240vac 75a 2p Nyitott | AF9FLA 2CR99 8910DPA72V0925208 / 240 VAC4.37 "404023.39 "75€516.23
D Négyzet 8910DPA92V09 Kontaktor 208 / 240vac 90a 2p Open | AF9FLB 2CT01 8910DPA92V0930208 / 240 VAC4.37 "505023.39 "90€643.54
SQUARE D 8910DPA52V06 Kontaktor 480vac 50a 2p Nyitott | AF9HXQ 2MML5 8910DPA52V0615480 VAC3.67 "303022.56 "50€330.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8910DPA22V09 Kontaktor 208/240vac 25a 2p Nyitott
€140.24 /Mértékegység