Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8965DPR33V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 30A Nyitott 3P | AH2NLL 2CG12

SQUARE D 8965DPR33V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 30A Nyitott 3P

Raktáron
Tétel: AH2NLL Típus: 8965DPR33V02Kereszthivatkozás: 2CG12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,950.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő kontaktor
AkcióIrányváltó
Tekercs Volt120 VAC
Mélység3.07 "
Teljes terhelésű erősítők-induktív30
Magasság3.98 "
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 230 V10
HP @ 3 fázis - 480 V15
HP @ 3 fázis - 575 V15
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség6.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)12.45
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 480 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 575 VSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SQUARE D 8965RO10V01 Emelő mágneskapcsoló 24VAC áthidaló hevederekkel 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,419.49
SQUARE D 8965RO10V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC áthidaló hevederekkel 3P | AH2NLN 2CG17 8965RO10V023120 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,600.81
SQUARE D 8965DPR43V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 40A Nyitott 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€3,257.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8965DPR33V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 30A Nyitott 3P
€2,950.23 /Mértékegység