BINKS Hagyományos szórópisztolyok

Vízbázisú anyagokhoz tervezett rozsdamentes acél folyadékjáratok; ragasztók, epoxi- és csiszolófolyadékok permetezésére használható. Hajlított, ergonomikus fogantyúval van felszerelve, amely javítja a kezelő irányítását, egyensúlyát és a szórás minőségét, miközben csökkenti a fáradtságot. Magas kioldó forgáspont a maximális folyadékáramlás érdekében

Szűrő

BINKS -

Szifon szállító hagyományos szórópisztoly

StílusModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr (ÁFA nélkül)
A6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,758.44
B98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€1,023.34
C6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€664.01
BINKS -

Hagyományos szórópisztolyok

StílusModelllevegő fogyasztásTételFúvóka méreteMinta méreteÁr (ÁFA nélkül)
A98-3161-Hagyományos szórópisztoly--€548.76
ajánlatkérés
B7042-6931-4-szórópisztoly--€694.04
ajánlatkérés
C2101-4307-55.0 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.070 "/ 1.8 mm10 "€933.33
C2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.110 "/ 2.8 mm12 "€951.60
C2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.046 "/ 1.2 mm14 "€807.05
C2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.070 "/ 1.8 mm11 "€1,015.97
BINKS -

Hagyományos szórópisztoly közepes súlyú 4 oz.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1466-12LV-B1SAG2WAM€1,264.08
BINKS -

Nyomásos szórópisztoly készlet 0.046 hüvelyk / 1.2 mm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
98-1067AB4PJV€2,235.54
BINKS -

Hagyományos szórópisztoly közepes nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2465-14LV-23S0AG2WAJ€1,470.79
BINKS -

Hagyományos szórópisztoly közepes súlyú 30 oz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2466-14LV-23SGAG2WAK€1,522.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?