Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 2101-4307-5 Hagyományos szórópisztoly szifon 0.070 hüvelyk | AF6NRY 19ZF50

BINKS 2101-4307-5 Hagyományos szórópisztoly szifon, 0.070 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF6NRY Modell: 2101-4307-5Kereszthivatkozás: 19ZF50
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
€817.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás5.0 cfm @ 50 psi
Légbevezető1 / 4 "
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.070 "/ 1.8 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaAlacsony és közepes
Minta mérete10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8424209000

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásTételFúvóka méreteMinta méreteÁr
BINKS 2101-4308-2 Hagyományos szórópisztoly-nyomás 0.070 hüvelyk | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.070 "/ 1.8 mm11 "€889.45
BINKS 2101-5111-5 Hagyományos szórópisztoly nyomás 0.110 hüvelyk | AF6NRX 19ZF49 2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.110 "/ 2.8 mm12 "€830.29
BINKS 2101-2800-7 Hagyományos szórópisztoly-nyomás 0.046 hüvelyk | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiHagyományos szórópisztoly0.046 "/ 1.2 mm14 "€708.01
BINKS 98-3161 hagyományos szórópisztoly, 11 hüvelykes mintaméret, 1 Qt csésze kapacitás, 12.0 Cfm, 40 PSI, szifon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Hagyományos szórópisztoly--€548.76
BINKS 7042-6931-4 Gravitációs adagoló szórópisztoly | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-szórópisztoly--€694.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 2101-4307-5 Hagyományos szórópisztoly szifon, 0.070 hüvelyk
€817.14 /Mértékegység