BINKS 98-1067 nyomásszóró pisztoly készlet 0.046 hüvelyk / 1.2 mm | AB4PJV 1ZLA9

BINKS 98-1067 nyomású szórópisztoly készlet, 0.046 hüvelyk / 1.2 mm

Raktáron
Tétel: AB4PJV Modell: 98-1067Kereszthivatkozás: 1ZLA9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,950.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly készlet
levegő fogyasztás14.3 cfm @ 50 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása2 qt.
Folyadék szállítási sebességKözepes-gyors
Folyadék szállítási típusNyomás
Fúvóka mérete0.046 "/ 1.2 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaAlacsony és közepes
Minta mérete14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8424909080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 98-1067 nyomású szórópisztoly készlet, 0.046 hüvelyk / 1.2 mm
€1,950.51 /Mértékegység