Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 6530-0000-1 szifonos szórópisztoly 0.128 hüvelyk / 3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7

BINKS 6530-0000-1 szifon szórópisztoly 0.128 hüvelyk/3.3 mm

Raktáron
Tétel: AB4PJT Modell: 6530-0000-1Kereszthivatkozás: 1ZLA7
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
€584.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás14.0 cfm @ 50 psi
Légbevezető1 / 4 "
Folyadék szállítási sebességGyors
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.128 "/ 3.3 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
BINKS 98-2650 szifonos szórópisztoly 0.070 hüvelyk / 1.8 mm | AC3HKT 2TKP1 98-265012.1 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10.5 "€909.16
BINKS 6100-1808-9 szifonos szórópisztoly 0.070 hüvelyk / 1.8 mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,534.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 6530-0000-1 szifon szórópisztoly 0.128 hüvelyk/3.3 mm
€584.67 /Mértékegység