Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 98-2650 szifonos szórópisztoly 0.070 hüvelyk / 1.8 mm | AC3HKT 2TKP1

BINKS 98-2650 szifon szórópisztoly 0.070 hüvelyk/1.8 mm

Raktáron
Tétel: AC3HKT Modell: 98-2650Kereszthivatkozás: 2TKP1
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
€909.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHagyományos szórópisztoly
levegő fogyasztás12.1 cfm @ 50 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása1 qt.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusSzifon
Fúvóka mérete0.070 "/ 1.8 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaAlacsony és közepes
Minta mérete10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.48
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
BINKS 6530-0000-1 szifonos szórópisztoly 0.128 hüvelyk / 3.3 mm | AB4PJT 1ZLA7 6530-0000-114.0 cfm @ 50 psi0.128 "/ 3.3 mm-€584.67
BINKS 6100-1808-9 szifonos szórópisztoly 0.070 hüvelyk / 1.8 mm | AE2NJQ 4YP08 6100-1808-911.5 cfm @ 50 psi0.070 "/ 1.8 mm10 "€1,534.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 98-2650 szifon szórópisztoly 0.070 hüvelyk/1.8 mm
€909.16 /Mértékegység