FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Vezérlő transzformátorok

Minden modellnél szabványos pigtail huzalok vannak felszerelve (legfeljebb 9.5 hüvelyk hosszúak). Használja a kettős menetes elosztókban elérhető osztott orsós felépítést. Biztosítson nyitott vagy beltéri szekrényt, amelynek maximális hőmérséklet-emelkedése 140 ° F, és túlterhelés alatt nagy a másodlagos feszültség

Szűrő

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Fuzionált tokozású vezérlőtranszformátorok

StílusModellSzélességMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségFázisVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
ATR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1175€236.11
BTR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1150€204.87
CTR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1150€161.32
DTR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACLáb24 VAC1175€223.31
ETR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1240€296.82
FTR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1175€233.77
GTR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy120 VACegyetlen150€254.42
HTR375VA0014.592 "3.747 "4.5 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1375€414.98
ITR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1300€423.92
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Transzformátor vezérlés bemenet 480/277/240/120 kimenet 24

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APSMN300A€534.42
BPSMN500A€733.55
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Vezérlő transzformátorok

StílusModellMélységMagasságVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATR40VA0132.5 "3"403.27 "€115.25
BTR50VA0082.51 "3.01 "503.44 "€125.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

2. osztályú transzformátorok

StílusModellSzélességMélységA ház értékeléseMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
ATR100VA0084.22 "2.52 "Nem értékelt3.02 "208/240/277/480 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy120 VAC100€169.82
BPSMN200A11.4 "4.5 "NEMA 111.33 "120/240/277/347/480 VACMulti24 VAC40€598.39
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Bordás tápegység, 300 Va, Hi/Lo Volt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PSH300A-LVCCR3BFH€1,758.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?