Funkcionális eszközök A TR50VA008 transzformátor alkalmas szerszámgépek vezérlőáramköri forgatókönyveiben az elektromos áram felügyeletére és vezérlésére. Ezt az érzékelőt ipari környezetben, HVAC-rendszerekben és elektromos berendezésekben használják.
Jellemzők:
- Funkcionális eszközök A TR50VA008 transzformátor nyitott stílusú házzal rendelkezik, amely könnyű hozzáférést és láthatóságot biztosít.
- Ez a transzformátor kettős, 1/2 hüvelykes kerékagy- és lábrögzítéssel rendelkezik, amely rugalmas telepítést kínál.
- Egyfázisú elektromos rendszerekhez tervezték, és zökkenőmentesen működik 50 Hz-es és 60 Hz-es frekvencián is.
Kompatibilis tartozékok:
- 3M MVU14-10RX gyűrűs terminál: Ez a kék gyűrűs kapocs a henger körül szigeteléssel van ellátva, amely megakadályozza a huzalszálak kilazulását. Minimálisra csökkenti a véletlen érintkezés kockázatát, és véd a rövidzárlatok, az elhasználódás és a korróziós károk ellen.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a Functional Devices TR50VA008 transzformátor kopását vagy sérülését?
V. A rutinellenőrzés javasolt. Ellenőrizze a látható kopást vagy sérülést, és cserélje ki, ha bármilyen hibát észlel.
K. Hogyan kell tisztítani ezt a transzformátort?
V. Használjon puha, száraz ruhát a transzformátor külsejének letörléséhez. A sérülések elkerülése érdekében kerülje a folyadékok használatát.
K. A Functional Devices TR50VA008 transzformátor képes kezelni a nagy befutási áramokat?
V. Igen, ezeket a transzformátorokat úgy tervezték, hogy kezeljék az elektromágneses komponensek feszültség alá helyezése során fellépő, potenciálisan káros nagy befutási áramokat.
K. Ez a transzformátor alkalmas fix telepítésre?
V. Igen, ez a transzformátor alkalmas szekrényekbe vagy kapcsolótáblákba történő fix beépítésre.