FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Fuzionált tokozású vezérlőtranszformátorok


Szűrő
Ház típusa: szobai , Hz: 50/60 , Temp. Emelkedik: 60 fok C
StílusModellSzélességMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségFázisVA minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
TR175VA002
3.8 "3.79 "3.189 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1175€236.11
B
TR150VA002
3.62 "3.785 "3.16 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1150€204.87
C
TR150VA001
3.65 "3.8 "3.183 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1150€150.32
D
TR175VA001
3.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACLáb24 VAC1175€248.11
E
TR240VA001
3.957 "3.75 "4.53 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1240€296.82
F
TR175VA003
4.03 "3.786 "3.161 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1175€233.77
G
TR150VA008
4.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy120 VACegyetlen150€254.42
H
TR375VA001
4.592 "3.747 "4.5 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1375€414.98
I
TR300VA002
5.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1300€423.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?