FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transzformátor Be 480/347/277/240/120 Out 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A transzformátor be 480/347/277/240/120 ki 24

Raktáron
Tétel: AF7YRD Típus: PSMN200AKereszthivatkozás: 23NT12

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€598.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2. osztályú transzformátor
Mélység4.5 "
Ház befejezéseNincs befejezés
A ház értékeléseNEMA 1
Ház típusaNyisd ki
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság11.33 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120/240/277/347/480 VAC
FelszerelésMulti
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés40
Szélesség11.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.035
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8504409530

Termék részletek:

    • Elsődleges csatlakozás (csavaros csatlakozók)
    • Másodlagos csatlakozás (csavaros csatlakozók)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységA ház értékeléseMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA008 Transzformátor Be 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Nem értékelt3.02 "208/240/277/480 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy120 VAC100€169.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A transzformátor be 480/347/277/240/120 ki 24
€598.39 /Mértékegység