Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA002 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA002 2. osztályú transzformátor 24vac 175 Va 1 Ph

Raktáron
Tétel: AD4CAN Modell: TR175VA002Kereszthivatkozás: 41D405
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
€236.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlő transzformátor
Mélység3.79 "
Ház befejezéseNincs befejezés
Ház típusaszobai
Magasság3.189 "
Hz50/60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy
Kimeneti feszültség24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik60 fok C
Transzformátor típusaTekercselt
VA minősítés175
Szélesség3.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.13
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504314065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: RIB

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMagasságBemeneti feszültségFelszerelésKimeneti feszültségFázisVA minősítésÁr
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA001 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401 TR150VA0013.65 "3.8 "3.183 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1150€161.32
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA002 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1150€204.87
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA008 Transzformátor bemenet 208 - 480V Out 120V 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy120 VACegyetlen150€254.41
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA001 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACLáb24 VAC1175€223.31
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA003 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1175€233.77
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR240VA001 Class 2 Transformer 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACLáb vagy 1/2 "NPT agy24 VAC1240€296.83
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR300VA002 Class 2 Transformer 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACLáb vagy kettős 1/2 "NPT agy24 VAC1300€423.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA002 2. osztályú transzformátor 24vac 175 Va 1 Ph
€236.11 /Mértékegység