LITTLE GIANT PUMPS Kondenzátum szivattyúk

Kondenzátum (víz) eltávolítására tervezték légkondicionálókból, kondenzációs kazánokból, hűtőszekrényekből és gázkemencékből. Tartalmazzon egy hőterhelés ellen védett motort, hogy megvédje az érzékeny alkatrészeket a túlzott hőmérsékletektől

Szűrő

A Little Giant kondenzátumszivattyúkat zárt rendszerű léghűtő- és fűtőegységekben, például HVAC-rendszerekben és ipari kazánokban használják a kondenzált vízgőz keringetésére vagy elvezetésére....Tovább
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-20 sorozatú kondenzátum eltávolító szivattyú

StílusModellHPFolyikFeszültségHzVezetékhosszÁr (ÁFA nélkül)
A554421-----€113.51
ajánlatkérés
B554461-----€99.91
ajánlatkérés
C554435-----€97.02
ajánlatkérés
B554451-----€121.69
ajánlatkérés
C554431-----€120.52
ajánlatkérés
D5544721/30273 LPH 31 méteren230V501.83m€170.92
ajánlatkérés
D5544711/30273 LPH 31 méteren230V501.83m€159.60
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMX-20 sorozatú kondenzátum eltávolító szivattyú

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A554551€138.08
ajánlatkérés
B554520€120.52
ajánlatkérés
C554521€128.73
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

VCMA-15 sorozatú kondenzátum eltávolító szivattyú

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A554415€118.18
ajánlatkérés
A554411€111.17
ajánlatkérés
B554401€80.73
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum szivattyú

StílusModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr (ÁFA nélkül)
A553206--------€224.68
ajánlatkérés
B550532--------€242.23
ajánlatkérés
C14940372--------€277.32
ajánlatkérés
D551030--------€337.01
ajánlatkérés
E551330--------€634.23
ajánlatkérés
A14940371--------€258.60
ajánlatkérés
F553507--------€282.00
ajánlatkérés
G5505217.437 "1.16 láb.4.3 psi120 FKompakt merülőSST-€339.72
H55454210 5 / 16 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€188.64
I55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70
J55453110 13 / 64 "0.66 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€177.95
K55445510.5 "0.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€210.28
K55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€143.44
K55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€157.13
L55321112 "1.16 láb.-120 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€330.28
M55320112 "2.56 láb.10.4 PSI110 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€348.50
N55310112 "1.06 láb.6.1 PSI110 FLargeRozsdamentes acél1 gal.€322.88
O55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€743.99
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz szivattyú, 230V, 1/5 LE, 50/60 Hz, 1A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553245AD9FPT€954.78
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, alacsony profilú, 230 V, 1/30 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554202102CJ6UGU€212.80
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz szivattyú, 1/5 LE, 115V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553240BQ6LWA€580.39
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzvíz eltávolító szivattyú, nagy kapacitású, 230 V, 1/15 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
553137CJ6UGV€349.76
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Csatlakozó kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554221101CV8PLH-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Csatlakozó kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554222101CV8PLJ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Alacsony profilú kondenzátum szivattyú, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554201101CV8PLK-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Alacsony profilú kondenzátum szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554202101CV8PLL-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554620CV8PLM-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554621CV8PLN-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554642CV8PLP-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554630CV8PLQ-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554631CV8PLR-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 230 V, 50/60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554651CV8PLU-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondenzátum eltávolító szivattyú, 1/30 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
554650CV8PLT-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • A Little Giant kondenzátumszivattyúk termikus túlterhelés elleni védelemmel ellátott motort tartalmaznak, hogy megakadályozzák az érzékeny alkatrészek túlzott hőmérséklet miatti károsodását.
  • Teljesen automatikus indítás/leállítás, biztonsági kapcsolóval és kivehető szöges visszacsapó szeleppel vannak felszerelve a szennyeződés kockázatának csökkentése és a rendszer/környezet tisztán tartása érdekében.
  • A márka kondenzvízszivattyúinak többsége tartállyal/tartállyal van felszerelve. Azonban a cégé tartályon belüli kondenzvíz szivattyúk tömítettek és bemeríthetők a tartályba történő elhelyezéshez és a sekély tartályos alkalmazásokhoz a kondenzátum eltávolítására.
  • Kiválasztott modellek (VCMX-20 sorozat) gumilábak vannak a tartály alatt a vékony lábnyom és a rezgések csillapítása érdekében.
  • Különböző stílusokban kaphatók, nevezetesen kompakt merülőmotoros, nagy kapacitású, nagy tartályos, sekély tányéros és függőleges változatban.

Működési mechanizmus

  • A Little Giant kondenzátum szivattyú egy tartályhoz csatlakozik, amely összegyűjti a vizet / kondenzátumot a kondenzátorból.
  • Egy bizonyos idő elteltével a víz szintje megemelkedik a kiválasztott kondenzátumszivattyú tartályában. A tározónak van egy úszója, amely az emelkedő vízszinttel együtt emelkedik.
  • Amikor az úszó elér egy adott pontot, megüti az úszókapcsolót.
  • Az úszókapcsoló működésbe lépésekor a kondenzvíz-szivattyú bekapcsol, hogy eltávolítsa a vizet a tartályból.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • cCSAus
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Milyen tartozékok kompatibilisek a Little Giant kondenzvízszivattyúkkal?

A Little Giant kondenzátumszivattyúk felszerelhetők nyomóadapterrel, visszacsapó szelepekkel és csatlakozó berendezésekkel a kondenzátum biztonságos elvezetéséhez, miközben többféle berendezéshez csatlakoztathatók.

Hogyan tisztítsuk meg a Little Giant kondenzvízszivattyút?

  • Távolítsa el a szivattyút tartalmazó tartályt/dobozt a HVAC-ból.
  • Ürítse ki a vizet a tartályból.
  • Puha kefével tisztítsa meg a szivattyút.
  • Tisztítsa meg a műanyag tartályt/dobozt ecettel átitatott szivaccsal.
  • Csatlakoztassa újra a tartályt és a szivattyút a berendezéshez.

Milyen gyakran kell ellenőrizni a kondenzvíz szivattyút?

A hatékony működés és biztonság érdekében a kondenzvízszivattyút éves ellenőrzésnek, karbantartásnak és tisztításnak kell alávetni. A kondenzvízszivattyú eltömődhet szennyeződés vagy törmelék miatt. A felhasználóknak legalább évente egyszer alaposan meg kell tisztítaniuk a szivattyút.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?