A Little Giant VCL-45ULS kondenzátum szivattyú a klímaberendezésekből származó kondenzátum összegyűjtésére, észlelésére és automatikus eltávolítására szolgál. Egy pattintható kapcsolóval rendelkezik, amely automatikusan elindítja és leállítja a szivattyút.
Jellemzők:
- A Little Giant VCL-45ULS kondenzátum szivattyú biztonsági kapcsolóval rendelkezik, amellyel le lehet kapcsolni az A/C kondenzátort, vagy beköthető egy riasztóhoz, amely figyelmezteti a tartály esetleges túlcsordulását.
- Termikus túlterhelés elleni védelmet biztosít, és automatikus indítást és leállítást biztosít.
- Ez a szivattyú polipropilén járókerékkel, rozsdamentes acél motortengellyel és horganyzott acél burkolattal rendelkezik.
- 115 V-os, 1/5 LE-s ventilátorhűtéses PSC motorral rendelkezik, rozsdamentes acél motortengellyel.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a kondenzvíz-szivattyút?
A. A kondenzvíz-szivattyú rendszer megfelelő működését rendszeresen ellenőrizni kell. A gyakoriság az egység használatának környezetétől függően változik, de legalább háromhavonta egyszer.
K. Lehetséges, hogy a kondenzvíz szivattyú túlcsordul?
V. Működő HVAC rendszerben a kondenzátum szivattyú akkor aktiválódik, amikor a vízszint a csepegtetőedényben eléri a kívánt szintet. Ha túlcsordul, az azt jelenti, hogy a kondenzvízszivattyú nem úgy kapcsolt be, ahogy kellene, ami azt jelentheti, hogy meghibásodott vagy elromlott.
K. Mi okozza a kondenzvízszivattyú meghibásodását?
V. Az úszó és az úszó alkatrészek idővel felhalmozódhatnak a törmelékben, ami eltömítheti a rendszert, és megakadályozhatja, hogy az úszókapcsolót kioldja és a vizet leeresztje. Az úszó és alkatrészei is ki vannak téve az idő múlásával kopásnak, ami hozzájárulhat a kondenzvízszivattyú meghibásodásához.