Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554455 Kondenzátum szivattyú 0.5 A | AD9FPU 4RL07 / VCMA-20ULS-230

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Szivattyú kondenzátum 0.5 A

Raktáron
Tétel: AD9FPU Típus: 554455Kereszthivatkozás: 4RL07 / VCMA-20ULS-230
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
€210.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátum szivattyú
erősítők0.5
Vezetékhossz6 láb.
Kirakodás3 / 8 "Barb
Úszó anyagpolipropilén
GPH víz @ 1 Ft. a feje80
GPH víz @ 15 Ft. a feje25
GPH víz @ 5 Ft. a feje70
GPH víz @ 9 Ft. a feje55
Magasság7"
HP1/30
Hossz10.5 "
Max. Hőmérséklet140 F
Szivattyú típusaFüggőleges
Tartály kapacitása1/2 gal.
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol17 Ft.
Tartályméret1/2 gal.
típusFüggőleges
Feszültség230
Watts75
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.11
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702090
Származási országMX

Termék részletek:

A Little Giant VCMA-20ULS-230 szivattyút könnyű kereskedelmi alkalmazásokban használják. Ideális a kondenzvíz eltávolítására légkondicionáló rendszerekből, kemencékből és fűtő- és hűtőberendezésekből. Ez a szivattyú segít megelőzni a víz felhalmozódását ezekben a rendszerekben, biztosítva azok hatékony működését és megelőzve az esetleges vízkárokat.

Jellemzők:

  • Ez a szivattyú 6 láb hosszú vezetékkel rendelkezik, így sokoldalúan használható különféle telepítésekhez.
  • 3/8 hüvelykes horganyelővel rendelkezik a hatékony vízelvezetés érdekében.
  • Ez az úszóanyag polipropilénből készült, így megbízható úszóműködést biztosít.
  • Ennek a szivattyúnak a tartálykapacitása 1/2 gallon, ami lehetővé teszi a kondenzátum hatékony kezelését.
  • Tengely anyaga rozsdamentes acél, amely tartósságot és korrózióállóságot biztosít.
  • Ez a szivattyú 17 láb magasságban lekapcsol.
  • 1/2 gallon méretű tartályban kapható, így kompakt és helytakarékos a telepítéshez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom a Little Giant VCMA-20ULS-230 szivattyút?

A.

  • Válassza le a szivattyú áramellátását.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e rajta törmelék vagy dugulás.
  • Győződjön meg arról, hogy az úszókapcsoló szabadon mozog.
  • Szükség esetén kenje meg a motor csapágyait.
  • Vizsgálja meg a vezetékek sérülését.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút.
  • Cserélje ki a sérült alkatrészeket.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a kondenzvízszivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Kapacitás
  • Telepítés
  • Áramforrás
  • Zajszint
  • Úszó mechanizmus
  • Anyagok
  • Biztonsági szolgáltatások
  • karbantartás

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a kondenzvízszivattyú kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú megfelel az elektromos biztonsági előírásoknak.
  • Válasszon túlfolyás elleni védelemmel ellátott szivattyút a vízkárok elkerülése érdekében.
  • A problémák azonnali megoldásához válassza a karbantartási figyelmeztetésekkel ellátott modelleket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút kopás, szivárgás és sérülés szempontjából.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakszerű telepítési és karbantartási szolgáltatásokhoz.
  • Őrizze meg a felhasználói kézikönyvet, hogy tájékozódjon a biztonsági és karbantartási eljárásokról.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkVezetékhosszMax. NyomásMax. HőmérsékletSzivattyú típusaTengely anyagaTartályméretÁr
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 551320 Kondenzvíz szivattyú 1/12 LE 120 Volt | AB9ZNL 2GZG2 / 3-ABS 55132012 "3.59 láb.11.2 PSI120 FSekély PanSST1 gal.€743.99
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 550521 1 ABS kondenzvíz szivattyú, 1/150 LE, 120 Volt, 205 GPH | AB9ZNM 2GZG4 / 1-ABS 5505217.437 "1.16 láb.4.3 psi120 FKompakt merülőSST-€339.72
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554405 Kondenzvíz szivattyú, 115V, 1/50 LE, 60hz, 65 GPH | AC2YND 2P350 / VCMA-15ULS 55440510.5 "1.06 láb.6.5 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€157.13
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554425 Kondenzvíz szivattyú, 1/30 LE, 6.1 méter Lezárás | AC2YNE 2P351 / VCMA-20ULS 55442510.5 "1.56 láb.8.6 PSI140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/2 gal.€143.45
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554531 Szivattyú kondenzátum 230V 0.6 A | AC8YLC 3EUD5 / VCMX-20ULS 55453110 13 / 64 "0.66 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€177.95
LITTLE GIANT PUMPS 554542 Kondenzvíz szivattyú 115V, 1.5 Amper, NXTGen izzadásgátló hüvelyrel | AC8YLD 3EUD6 / VCMX-20ULS-C 55454210 5 / 16 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€188.64
KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 554550 kondenzvíz szivattyú 115v 1.5 A, NXTGen 9.5 mm-es csővel | AC8YLE 3EUD7 / VCMX-20ULST 55455010 13 / 64 "1.56 láb.-140 FFüggőlegesRozsdamentes acél1/3 gal.€208.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 554455 Szivattyú kondenzátum 0.5 A
€210.29 /Mértékegység