WILKERSON Sűrített levegős szűrők

A sűrített levegő szűrői a szennyeződések eltávolítására szolgálnak a sűrített levegőből. Javítják a minőséget és szabályozzák a sűrített levegő áramlását, hogy elősegítsék a pneumatikus berendezések megfelelő működését. Ezek a sűrített levegőszűrők megtisztítják a levegőáramlást a szennyeződések, nedvesség és egyéb szennyeződések megkötésével, és figyelik a kompresszorból kilépő légnyomást.

Szűrő

WILKERSON -

Panel anyák

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARRP-96-673€52.47
BRPA-96-733€17.12
WILKERSON -

Általános célú szűrők

StílusModellVízleeresztés típusaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AF18-04-SH00BAutomatikus250 ° F8.31 "2.37 "€325.93
BF28-06-SE00BKézikönyv125 ° F9.25 "2.87 "€295.60
WILKERSON -

Standard olaj eltávolító szűrő

StílusModellVízleeresztés típusaÁr (ÁFA nélkül)
AM28-04-BG00BAutomatikus€550.87
BM28-06-BE00BKézikönyv€433.10
WILKERSON -

Általános célú Jumbo légvezeték-szűrő

A Wilkerson általános célú Jumbo légszűrőket úgy tervezték, hogy eltávolítsák a porszemcséket és a nedvességet a sűrített levegő jobb áramlása és az automatikus festési szolgáltatások légnyomásának javítása érdekében. Ezek a légvezeték-szűrők könnyű szerkezetűek, akár 1180 cfm áramlási kapacitással, és kiváló vízelszívási hatékonyságot biztosítanak akár 5 mikronos szűrőértékkel. Ezeknek a szűrőknek a tálat fém / fém látásmérővel / polikarbonáttal látják el, védőréteggel, hogy ellenálljanak az üzemi hőmérsékletnek és 150 F és 200 psi nyomásnak. Válasszon ezen légszűrők széles választékából, amelyek 9.8 és 19.07 hüvelykes magasságváltozatokban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellCsőméretTál anyagaTál méreteMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AF30-08-G001 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.280 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€373.08
BF30-08-0001 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.280 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€364.73
CF35-0B-0001-1 / 2 "NPTFém120 oz.1050 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,154.30
CF35-0C-0002 "NPTFém120 oz.1180 cfm150 psi150 fok F19.07 "7.8 "€1,054.63
BF30-06-0003 / 4 "NPTPolikarbonát védőrésszel26 oz.260 cfm150 psi125 fok F9.8 "4.8 "€264.23
DF30-06-G003 / 4 "NPTFém Sight Gauge-val26 oz.260 cfm200 psi150 fok F9.8 "4.8 "€372.56
WILKERSON -

Folyadékleválasztók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AWSA-02-FM0€529.56
ajánlatkérés
BWSA-06-M00€626.12
ajánlatkérés
WILKERSON -

Sűrített levegős szűrők

StílusModellMax. Bemeneti nyomásTál anyagaTál méreteMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretÁr (ÁFA nélkül)
ASF1-02-SYV0-Rozsdamentes acél1 oz.180 fok F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatűr€606.62
ASF2-04-SYV0-Rozsdamentes acél1.7 oz.180 fok F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard €1,047.07
BF28-03-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€139.29
BF28-04-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€144.25
CF08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--€56.68
DM28-04-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€176.69
EM18-04-BL00B150 psi-1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€177.52
FM18-03-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--€150.81
GF18-04-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€101.80
HM28-06-BL00B150 psi-3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€184.60
IM08-02-BK00B150 psi-0.6 oz.125 ° F4.87 "1.56 "--€93.64
BF28-06-SK00B150 psi-3 Oz.125 ° F8.37 "2.87 "--€133.02
GF18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€104.34
GF18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F7.5 "2.37 "--€105.77
HM28-03-BL00B150 psiFém látóüveggel3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€181.46
DM28-03-BK00B150 psi-3 Oz.125 ° F9.25 "2.87 "--€178.00
FM18-04-BK00B150 psi-1.7 oz.125 ° F8.31 "2.37 "--€180.17
EM18-03-BL00B150 psiFém látóüveggel1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€188.53
EM18-02-BL00B150 psiFém látóüveggel1.7 oz.150 ° F8.31 "2.37 "--€168.71
HM28-04-BL00B150 psiFém látóüveggel3 Oz.150 ° F9.25 "2.87 "--€192.08
JF28-04-SL00B250 psiFém látóüveggel3 Oz.150 ° F8.37 "2.87 "--€155.00
KF08-02-SL00B250 psiFém0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--€66.11
LF18-02-SL00B250 psiFém látóüveggel1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--€122.38
MM08-02-BL00B250 psi-0.6 oz.150 ° F4.87 "1.56 "--€88.65
LF18-04-SL00B250 psiFém látóüveggel1.7 oz.150 ° F7.5 "2.37 "--€125.57
WILKERSON -

Szűrő olaj eltávolítása

StílusModellVízleeresztés típusaTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AM18-04-CH00BAutomatikus8.31 "2.37 "€470.48
BM28-04-CH00BKézikönyv9.25 "2.87 "€571.23
WILKERSON -

Kompakt olajeltávolító szűrő

StílusModellVízleeresztés típusaÁr (ÁFA nélkül)
AM18-C2-CG00BAutomatikus€505.58
AM18-04-CG00BAutomatikus€476.17
BM18-02-CK00BKézikönyv€374.88
WILKERSON -

Standard szénszűrő, 250 PSI

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A28-06-BL00BCE9FMY€403.07
WILKERSON -

Kompakt, nagy hatékonyságú szűrő, max. 150 Psi. Bejövő nyomás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M18-02-BK00BCH6QBB€161.72
WILKERSON -

Standard olajeltávolító szűrő, 150 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M28-06-BK00BCH6QBM€183.27
WILKERSON -

Sűrített levegő szűrő, 1/4 hüvelykes Npt bemenet, 1/4 hüvelykes Npt kimenet, 5 mikron, 17 Cfm, alumínium

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F01-02-000CV3QKZ€61.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?