WILKERSON M28-06-BL00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, standard | CH6QBN 55CR72

WILKERSON M28-06-BL00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, standard

Cikkszám: CH6QBN Modell: M28-06-BL00BKereszthivatkozás: 55CR72
€168.58 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál mérete3 Oz.
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Drain Port mérete3 / 16 "
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaBoroszilikát kendő
Szűrés értékelése0.5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam120 cfm
Max. Bemeneti nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet150 fok. F
Teljes magasság9.25 "
Teljes szélesség2.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomásTál anyagaTál méreteMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretMéretÁr
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pneumatikus szűrő rozsdamentes acél 1/4 hüvelyk Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Rozsdamentes acél1 oz.180 fok F4"1.57 "1 / 4 "NPTMiniatűr€559.64
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pneumatikus szűrő rozsdamentes acél 1/2 hüvelyk Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Rozsdamentes acél1.7 oz.180 fok F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandard €1,094.80
WILKERSON F08-02-SK00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, Subcompact | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 fok. F4.87 "1.56 "--€43.38
ajánlatkérés
WILKERSON F08-02-SL00B szubkompakt sűrített levegő szűrő, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiFém0.6 oz.150 fok. F4.87 "1.56 "--€54.92
ajánlatkérés
WILKERSON F18-02-SK00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, kompakt | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 fok. F7.5 "2.37 "--€83.21
ajánlatkérés
WILKERSON F18-02-SL00B kompakt sűrített levegő szűrő, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiFém látóüveggel1.7 oz.150 fok. F7.5 "2.37 "--€92.58
ajánlatkérés
WILKERSON F18-03-SK00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 fok. F7.5 "2.37 "--€87.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON M28-06-BL00B sűrített levegő szűrő, 150 Psi, standard
€168.58 /Mértékegység