Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 rekeszes doboz, 32 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret | AE7QVB 6A276

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 rekeszdoboz, 32 rekesz, mérete 12 x 18 x 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7QVB Modell: 107-95-D935Kereszthivatkozás: 6A276

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€70.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekSzürke
Rekeszek fiókonként32
Fiókmélység12 "
Fiókmagasság3"
A fiók szélessége18 "
befejezPorbevonat
Grainger cikkszámmal való használatra4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Terhelhetőség40 font
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)49.78
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszszínekFiókmélységTerhelhetőségAnyagA rekeszek számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
DURHAM MANUFACTURING SP6-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVQ 15V199 SP6-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta66.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP12-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVR 15V201 SP12-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM GYÁRTÁSI SPOS12-CLR rekeszes doboz, kicsi, 12 eltolt rekeszes, átlátszó | AA7DVT 15V202 SPOS12-CLR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta126.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP13-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 13 rekeszes, átlátszó | AA7DVU 15V203 SP13-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta136.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING SP18-CLEAR rekeszes doboz, kicsi, 18 rekeszes, átlátszó | AA7DVV 15V204 SP18-TISZT-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta186.75 "1.75 "€8.29
DURHAM MANUFACTURING LP6-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 6 rekeszes, átlátszó | AA7DVW 15V206 LP6-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta69"2 5 / 16 "€14.50
DURHAM MANUFACTURING LP12-CLEAR rekeszes doboz, nagy, 12 rekeszes, átlátszó | AA7DVX 15V207 LP12-CLEAR-Szűrő kikapcsolása--Polipropilén gyanta129"2 5 / 16 "€14.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 107-95-D935 rekeszdoboz, 32 rekesz, mérete 12 x 18 x 3 hüvelyk
€70.29 /Mértékegység